オフィス家具/照明/清掃用品 :「トイレ用下駄」の検索結果
オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。
付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。
ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。
2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。
マイナス15℃まで使用可能です。
50℃以上の環境では使用しないでください。
ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。
使用場所冷蔵庫
商品タイプ本体
本体幅(mm)37
本体寸法(mm)奥行37
本体高さ(mm)135
本体質量(g)110
充電時間約2.5時間
使用可能日数通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日
バッテリー寿命充電回数約500回程度
付属品Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書
危険物の類別非危険物
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。