オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗剤 工場用」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横浜油脂工業(Linda)製造機器用高濃度中性洗剤”ハマユー09”
エコ商品
濃縮タイプの洗浄力を重視した、溜め洗い用の中性硬質表面用洗浄剤です。消泡剤配合のため、すすぎ性に優れています。PRTR法非該当商品です。汚れに応じて水で50~200倍希釈して使用してください。
用途化粧品の製造釜及び付帯設備の洗浄に。 トラスコ品番189-6873 材質主成分:ポリオキシエチレンアルキルエーテル・脂肪酸塩・グリコール系溶剤 容量(mL)17142 容量(L)17.7 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率50~200倍 pH値7 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
9,998 税込10,998
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

成分水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤 トラスコ品番114-1549 形状粉末 白色粉末 質量(g)600 容量(kg)0.6 容量(g)600 pH値13以上 液性アルカリ性 アズワン品番64-7723-61
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)スリーエイトECO
無リンタイプで環境ホルモンとして疑わしい物質を配合していない、環境テーマ企画商品です。(PRTR法非該当) 工場・ガソリンスタンド・倉庫などにこびりついたグリス・エンジンオイルなどの汚れも、簡単な洗浄で素早く除去する強力洗浄剤です。 作業時間が短縮。泡切れが早く、すすぎが簡単に行えます。
用途コンクリート床面の洗浄 液性アルカリ性 トラスコ品番754-0159 質量(kg)18 青色 容量(kg)18 希釈倍率原液~5倍 主成分界面活性剤、ケイ酸塩、アルカリ剤
1個
6,198 税込6,818
欠品中

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)AL-P3 7kg
エコ商品
ユニフォームやウエス、コンクリート床など多目的に使用できます。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。環境に配慮した無リンタイプです。
用途床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄 成分主成分:界面活性剤、キレート剤 トラスコ品番425-5965 材質主成分:界面活性剤、キレート剤 淡黄色~白色 タイプ無リン 容量(kg)7 希釈倍率500~1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
翌々日出荷

横浜油脂工業(Linda)コンクリートクリーン
対応材質鉄、アルミ、樹脂 主な用途洗浄 トラスコ品番496-5434 質量(kg)22.56 液性酸性 商品タイプ液体
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)スリーエイト・ECO
工業用床面洗浄剤 工場・SS・倉庫等の床面の汚れを、すばやく強力に洗浄する床面洗浄剤。 無リン・PRTR法非該当商品
液性アルカリ性 使用希釈倍率原液~5倍
1個(18kg)
6,198 税込6,818
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)グリラー鉱油用
グリス・潤滑油・切削油などの鉱物油類の汚れを浸透分解 シリケート化合物の働きでスタミナ持続 汚れの度合いに応じて希釈して使える濃縮洗浄剤で経済的 すすぎが簡単にでき洗浄時間を大幅に節約
用途鉱物油類で汚れた製造工場・機械周り・作業車軸などの洗浄 アズワン品番64-9077-25 希釈の目安重度の汚れ:原液~20倍、普通の汚れ:20~40倍、軽度の汚れ:40~70倍
1缶(20kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷