オフィス家具/照明/清掃用品 :「清掃器」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6300052850 充電式コードレス高圧洗浄器 マジカルウォッシュ ディーエーピーネットワーク 動画あり
軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(1個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)全長415(先端140)×高さ215×奥行75 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

6300052851 マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット ディーエーピーネットワーク 動画あり
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
1式
8,998 税込9,898
当日出荷

おすすめ人気ランキング