オフィス家具/照明/清掃用品 :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

電球の種類LED 定格消費電力(W)22 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 仕様二重絶縁 全長(mm)165 質量(g)約218 周波数(Hz)50/60 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 最大径(Φmm)約95 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高性能かつコストパフォーマンスに優れたLED投光器! 省エネルギー仕様。高効率LEDで明るさが違う。広い範囲を明るく照射できる! 2芯・3芯兼用型、オレピンプラグ採用。
用途屋内外のあらゆる作業に 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 寸法(mm)Φ200×350(バイス部除く)、バイス部:約300、バイス有効幅:約100 質量(kg)約2.3 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 芯数2芯3芯兼用 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 定格光束(Lm)約5500
1台
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ポリカーボネイト 全長(mm)約185 直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時) 質量(g)約273 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6000 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

消費電力(W)50 寸法(mm)Φ166×235 質量(kg)約0.85 使用温度範囲(℃)-30~45 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E39 定格電流(A)0.51 光源LED50W 色温度(K)約6000 LED色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約110 LED寿命(時間)約50000時間 Ra83 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)約5500
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g)約740 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

電源のとれない場所で大活躍。コンパクトでスッキリ収納。 コードレスでどこでも使用できる。コンパクトサイズで使いやすい。
用途電設工事(天井裏工事)、リフォーム建築(床下工事)、屋外工事(防雨)、倉庫作業、ガレージ・物置等、アウトドア・釣り・キャンプ等、緊急用・非常用として。 定格消費電力(W)9(3W×3LED) 電球の種類LED 使用場所室内、屋外 電源タイプ充電式 全光束(Lm)500 付属品ACアダプター、USBケーブル 定格電圧(V)AC100~120 本体質量(g)700 定格周波数(Hz)50/60 芯数2 色温度(K)6500 寿命約500回充電可能 連続点灯時間約4時間 充電時間(時間)約6~7(AC電源使用時) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲360°回転可能
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷