オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED蛍光灯交換」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
用途捕虫に。 仕様片面放射 付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本 トラスコ品番577-7987 幅(mm)690 高さ(mm)230 奥行(mm)75 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)16 有効面積(m2)30~50 捕虫紙S-20(2個) 使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯 誘引方式LED光源
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 奥行(mm)75 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)30~50 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 2個 LEDランプLT20BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚 幅(mm)195 質量(kg)4.3 高さ(mm)814 奥行(mm)157 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W) LEDランプLT30BL/16-MP 光源寿命30,000時間 関連資料(6.61MB)
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷

【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 幅(mm)740 高さ(mm)175 奥行(mm)60 電源(V)100 50/60Hz 有効面積(m2)50~80 誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W) 捕虫紙S-20 1個 LEDランプLT30BL/16-MP ランプ寿命30000時間 関連資料(6.61MB)
1台
35,980 税込39,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本 幅(mm)410 質量(kg)2.1 高さ(mm)350 奥行(mm)171 電源(V)100・50Hz/60Hz 消費電力(W)5 LEDランプLT8BL/5-MP-P ランプ寿命40,000時間 関連資料(0.74MB) 適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
1台
45,980 税込50,578
11日以内出荷