オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用投光器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。 全長(mm)80 質量(g)124 アズワン品番65-1963-87
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。 全長(mm)160 質量(g)210 アズワン品番65-1963-86
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷