1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使う時には膨らませて大きく使える!約124gと軽量なので持ち運びに便利。収納袋に入れてランタンとしても使えます。モバイルバッテリーやポータブル電源から給電できます。電池式モバイルバッテリー付きなので、単三乾電池×3本(別売り)と一緒に防災バッグに入れておくと、いざという時に便利です。10段階調光機能で明るさを調整できます。(最大500lm)点滅切り替え機能付き。磁石が2箇所ついているので、磁石が付く場所であればどこにでも取り付けできて便利です。ループも付いているので、カラビナやヒモなどで固定できます。連続点灯時間(約)24時間
用途非常用、車内用に。 付属品電池式モバイルバッテリー付き 材質ライト本体/TPU・ネオジム磁石 電池BOX/ABS 収納袋/ポリエチレン 消費電力(W)8 寸法(cm)【平置き】全長89×幅12×厚さ1【収納袋】縦25.5×横18×厚さ0.1【電池BOC】縦7.7×横4.3×厚1.9 最大出力【電池BOX】1A コード長さ(cm)約110 消費電流(VA)5/2 動作温度範囲(℃)-20~40 入力ポートUSB-A
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング