オフィス家具/照明/清掃用品 :「油 取り シート」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。
色ホワイト
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン(PP)
タイプシートタイプ
対応オイル専用
RoHS指令(10物質対応)対応
高吸油シート コンパクトなA3サイズ
A3サイズ1枚で300mLの油を吸着!
軽くて保管もしやすく身近な緊急時にも素早く対応!
従来の製品より小型、軽量化で保管スペース持ち運び性を大幅に改善しました。
工場内の日常メンテナンス作業にも対応、手に馴染むサイズで拭き取り性も良好です。
繊維に空気が入っているので浮く力がUP!
5つの基本的特性
1.鉱物油、 動植物油に対し自重の12倍の吸着力がある
2.水中に沈まない中空構造なので浮力性能がさらにアップ! 素材の比重が0.9のため水中に沈みません。 しかも「AR-30C」 は従来品より更に浮力がアップ。油吸着後も回収がしやすい利点があります。
3.水分はほとんど吸わない 素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す 「水油置換能力」の特長があります。
4.形態安定性に優れている 連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
5. タフネル®自身は焼却時に有毒ガスを出さない 燃焼温度は灯油、 軽油並みの約910℃です。※タフネル®自身は家庭用ゴミ袋と同等のものを原料として使用しています。
用途油漏れの吸収。油汚れの清掃。水中の油の選択吸着。
工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に最適。
ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に最適。
形状マット状
色白
サイズA3
対応油
寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×420×3
1箱(50枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイル吸着チューブ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。
複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。
フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。
形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。
タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに
機械の油漏れや浮上油の回収に
フランジの漏油箇所に
工作機械の油漏れに
オイルセパレーター内の浮上油に
種別高性能油吸着剤
タイプオイル専用
比重0.9
鉱物油、動植物油の吸着に力を発揮します。既設のオイルセパレーターに組み込むこともでき、取り扱いが容易です。
用途オイル用。既設のオイルセパレーター内に金網などで、フィルター層をつくり、リボン状を詰め、排水をろ過し、油分を吸着除去させます。
トラスコ品番322-2691
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)6
タイプリボン状
対応油
縦(mm)650
横(mm)6
吸収量(L/箱)油:165
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。自重の10倍以上の水または油吸着力があります。液だれが少なく、周囲を汚しません。毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途水・オイル用。工具の手入れなどに。水性用途も可能。
トラスコ品番469-4007
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)2
対応水・オイル
縦(mm)450
横(mm)450
吸収量(L/箱)油:48
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。
トラスコ品番574-3747
厚さ(mm)3
色ホワイト
縦(mm)290
横(mm)420
吸油量(L/枚)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。