オフィス家具/照明/清掃用品 :「作業用懐中電灯」の検索結果
据え置き、ハンドライト、三脚取付とフレキシブルに使用できます。ハンドルを伸ばすと懐中電灯のようにも持てます。ハンドル内蔵マグネットにより金属面に固定できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。USB出力端子付きでスマートフォンなどを充電できます。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1381
材質プラスチック
幅(mm)156
高さ(mm)98
奥行(mm)103
電圧(V)3.7
消費電力(W)8.5
保護等級IP65
バッテリー容量(Ah)5200
光源色6000K
充電時間(時間)8
明るさ(Lm)500/1000
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間5時間(500lm使用時)/2.5時間(1000lm使用時)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を18%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.25m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1385
材質プラスチック
幅(mm)43
高さ(mm)130
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)1.4
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)800
光源色5700K
充電時間(時間)2.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)20~200
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間17時間、19時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。コンパクトな折りたたみ式ハンドライトです。先端部は9mmの薄型設計で狭所を照らすのに便利です。底部にマグネットとフックを内蔵しています。折り畳んで懐中電灯のように使用することも出来ます。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を13%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
仕様OPTILight設定(lux):500(0.5m)
付属品USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番696-1374
材質プラスチック
幅(mm)46
高さ(mm)166
奥行(mm)29
電圧(V)3.7
消費電力(W)3.5
保護等級IP30
バッテリー容量(Ah)2600
光源色5700K
充電時間(時間)3.5
耐衝撃性I07
明るさ(Lm)50~500
照射範囲110°
演色指数(Ra)CRI:80
最大点灯時間19時間、27時間(50lm使用時)/2.5時間(500lm使用時)
落下耐久(m)2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。