オフィス家具/照明/清掃用品 :「電子機器」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック 風量調整3段階(ハイパワー/強/弱) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40 質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140 セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書 温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安) 電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電 バッテリー容量(mAh)5800 バッテリー電圧(V)3.7 駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10,000mAh):弱約7時間15分/強約3.5 防水保護等級IPX5 首廻り(cm)最小:約37、最大:約50 ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120 材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ 使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります 充電時間(時間)約4 落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません 保証期間購入日より12カ月
1個
10,900 税込11,990
当日出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

サンコー(電子機器)セナクール
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式 目立たないので日常生活で使いやすい 付け心地快適なプレートの形状 Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃ 付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書 質量(g)約140 寸法H(mm)28 電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン) 寸法D(mm)129 寸法W(mm)60 安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止 寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50 使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります) 保証期間12 ヶ月 充電時間(時間)約3 モードノーマルモード・ゆらぎモード ケーブル長(cm)全長約120 使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
1個
7,190 税込7,909
4日以内出荷

普段の洗濯でなかなか落ちない衣類の困った汚れに
セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 材質ABS、シリコン、ステンレス サイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ 質量(g)約160 電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上) ケーブル長(m)約1.0 周波数(kHz)超音波:約25 充電時間約2.5時間 保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 防塵防水性能IPX4 稼働時間(分)約30
1個
7,298 税込8,028
欠品中

SwitchもPS5もすっきり収納できる多機能ゲームラック
仕様●電源:5V1A●入力ポート:3個●出力ポート:1個●HDMI対応規格:HDMI1.4、HDMI1.3、HDCP●対応解像度:480p、720p、1080i、1080p、1920×1200、3840×2160(4K)/30Hz●転送速度:最大2.97Gbps(297mHz)●カラーフォーマット:24bit/30bit/36bit/48bit●音声フォーマット:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1ch/DTS/Dolbu-AC3/DSD HD(HBR)●伝送帯域:2.97Gbps(297Mhz)●消費電力:5W●動作環境:温度:10~55℃/湿度:10-90%●材質:ABS●内容品:HDMI切替機、HDMI切替機用補助電源ケーブル、リモコン受信機、HDMI切替機用リモコン、リモコン電池、日本語説明書 アズワン品番67-3000-98
1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷

小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS アズワン品番65-6880-83
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

【コップ2杯の寝汗をかいてます】 夏の寝汗はなんとコップ2杯にも及ぶと言われています。 じっとりとかく寝汗はベタついて寝苦しい原因ですよね。 冷やし掛け布団、始めました。 夏でも掛け布団の安心感がほしい。 そんな方におすすめの、夏の掛け布団が誕生しました! Wファンで蒸れたふとん内を冷やし、蒸れずに眠ることができます。 風で膨らんだ布団は安心感抜群です。 【風を送り込んでこもった熱を逃がす】 蒸れない秘密は、空気の循環にあります。 足元の2つのファンが風を送り込み続け、体温によりこもった熱(空気)を通気口から排出します。 また、より涼感を感じたい方は布団のファスナーを開けましょう。 布団内の心地良いそよ風によって体感温度を下げることができますよ。 【エアコンと併用が快適&お得】 エアコンの温度をつい下げがちな方へおすすめしたい、この技。 エアコンの温度を下げると13%も消費電力が増すと言われています。 しかし、この「ふぁん寝る」を使えば体感温度を下げられるので、 エアコンの温度を上げても快適に眠ることができるのです! 気にしていた電気代もお得に。 【コンパクト&洗えるのが嬉しい】 畳むと両手サイズに収まるほどコンパクトに! 更に、丸洗いOKだからいつでも清潔に保つことができます。 【蒸れない掛け布団で朝までぐっすり】 夏の寝苦しい夜は蒸れて仕方がない… そんな不快な寝汗ともおさらば!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:150×150×120 質量(g)本体:約860、専用ふとん:約700、 コントローラースイッチ及びケーブル:約160 ケーブル長(cm)全長355(二又ケーブル1000mm、リモコン付きケーブル1055mm、ACアダプター1500mm) 電源(V)AC100(50/60Hz) タイマ機能自動OFFタイマー:1時間、4時間、8時間 消費電力(W)約3.6、弱:約2.2、中:約3.0、強:約3.6 材質本体:ABS、専用ふとん: ポリエステル 100% セット内容本体×2個、専用ふとん、ACアダプター、リモコンケーブル、二又ケーブル、日本語取扱説明書 保証期間購入日より12カ月 寸法(mm)専用ふとん: 幅1400×縦2000
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策として ホワイト 電源(V)バッテリー 内容1個
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレス アズワン品番65-6882-18
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

寒い冬に足先が冷えすぎて眠れない、寝相が悪くて朝起きると足が冷えている。 そんな足先や指が冷えやすい人でも大丈夫です。 大きい足を入れるポケットがついた電気毛布が「足先くるみん」です。 フワフワ生地に足先がつつまれるのであったかく、寝相が悪くても足が抜けにくい。 朝まで足先までぽかぽかです。 電気毛布のサイズは大きめ1400×1800mmサイズ。 しかも約10cmの極厚生地。 体をすっぽり覆ってくれます。 表の生地は滑らかでさわり心地最高なフランネル生地。 裏は毛足の長いボア生地で寒さしらずです。
用途足入れポケットで寝相が悪くても安心!足先まで暖かい大判電気毛布 付属品本体、コントローラー付電源ケーブル、収納袋、日本語説明書 材質ブランケット:ポリエステル100% 寸法(mm)約1800×1400 質量(g)本体:約2000、ケーブル、スイッチ:約200 電源(V)AC100(50/60Hz) 使用温度(℃)約38/42/45/48(4段階) 定格消費電力(W)103 保証期間購入日より12カ月 コード長さ(cm)約370(コントローラー含む) タイマー30分、60分、90分、120分
1個
9,990 税込10,989
3日以内出荷

サンコー(電子機器)くるさらウォッシュ
長時間、手を洗剤水に浸すことなく洗える、片手で持てる食器洗い機。 小さな熊手のような食洗機で、スティックにブラシとカマキリの手のようなアームが付いています。 アームに食器を掴ませてボタンを押せば自動で回転。 ブラシで汚れを落として洗います。 お皿やお茶碗、お箸やフォークなどの食器が洗えます。 充電式でコードレスだから煩わしさがありません。 水仕事を楽に手に優しい、手持ちの食器洗い機です。 ※お皿のサイズ形状によって洗えない場合があります。 食器洗いで手荒れを防ぐ手持ちの食器洗い機長時間、手に洗剤水が触れる食器洗い。 片手で持てるスティックにカマキリの手のようなアームが付いています。 このアームが皿を掴んで、ボタンを押すとなんと自動で食器が回転 スティックとアームに付いているブラシで汚れを落として洗うことができます。 使い方(1) お皿を2つのローラーの間に差し込みます。 (2) レバーを握るとアームがお皿を掴みます。 (3) 回転ボタンを押すと、お皿が回りブラシ洗いを始めます。 (4) 洗い終えたらレバーを離して、お皿を外しておしまい。 食器を回すモードが、ON/OFFを手動でするモードと一定時間回転するモードの2種類があります。 一定時間は、3~10秒の間で設定ができます。 いろんな食器が洗える平たいお皿やお茶碗、サラダボウルや丼。 お箸やフォークなども洗えます。 対応する食器サイズの目安は、最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器。 ※食器の形状により洗えない場合もあります。 充電式でコードレス充電式なので、電源コードがなく煩わしさなく使えます。 最大連続使用時間:45~60分充電時間(満充電):約2時間キッチンにかけておけるコンパクトサイズ食洗機だけど、ハンディでコンパクトサイズ。 ストラップが付いているので、キッチン周りのフックなどにかけておけます。
仕様●サイズ:幅260×奥行き85×高さ434(mm)●重量:650g●電源:家庭用コンセントから専用電源ケーブルにて充電●充電時間:2時間●連続使用時間:45~ 60分●対応する食器サイズ:最大直径220mm、深さ60mm以下の円形食器●▼※食器の形状により洗えない場合があります。●防水性能:電源口以外IPX5●内容品:本体、電源ケーブル、日本語取扱い説明書●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼対応する食器以外使用しないでください。●▼指や髪など巻き込まないように気をつけてください。●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解しないでください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼高温/火気近くで保管、使用しないでください。●▼小さなお子様の手に届くところで保管、使用しないでください。●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9273-99
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。 でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。 このカイロバンドは3段階で温度調整が可能! 外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。 何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。 このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。 ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。 もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。 状況やお好みに合わせてお使いいただけます。
用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド 付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書 材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル 幅(mm)1000 厚さ(mm)8 高さ(mm)176 質量(g)111 電源USB(5V 2.0A) 連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください 設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5 保証期間購入日より6カ月 適合サイズ(cm)約82~96
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

注水から排水までおまかせ洗濯!お湯が使えるセミオートミニランドリー
仕様●サイズ:幅210×高さ245×奥行210(mm)●重量:約1580g●定格入力電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:9W●使用可能水温:5~45℃●使用水量:約3.8L(一回あたり)●洗濯容量:約300g●モード:3モード(10分/15分/20分)●内容品:本体、ACアダプター、給水ホース(約200cm)、排水ホース(約60cm)、日本語取扱説明書 アズワン品番68-1905-70
1台
9,798 税込10,778
11日以内出荷

忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。 アズワン品番65-6880-88
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

サンコー(電子機器)ひんやり水流快眠マット3
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書 消費電力(W)6 電源5V1.2A以上 水タンク容量(L)1.7 モード3段階(強・中・弱) 使用水温(℃)~40まで 切タイマー1~12時間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
セット内容本体、日本語取扱説明書 材質アルミ合金(アルマイト処理) 寸法(mm)設置可能面積:64×119以上 質量(g)約740 羽根枚数4枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220 首振角度(°)45 耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200 適合温度(℃)340以内(設置面) 羽根径(Φmm)直径180
1個
7,190 税込7,909
3日以内出荷

熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。 トラスコ品番571-2256 温度(℃)稼働:約85~350 最大回転数(min-1[r.p.m])980 ハネ枚数3 羽根径(Φmm)約75 最大風量(CFM)180
1個
6,690 税込7,359
当日出荷

収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書 材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル 質量(kg)約8.6 サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm 耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg 保証期間購入日より12カ月 取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間 セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書 材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS 質量(g)約116 電源USBにて充電 5V1A以上 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50 バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh 保証期間購入日より6カ月 充電時間(時間)約3 LEDライト:4個、明るさ:1~2lm モード2種類:エコモード、連続モード 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書 材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS 質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約55 ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3 本体質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150 安全装置温度ヒューズ 保証期間購入日より12カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110 モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度) タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷

サンコー(電子機器)ライフセーブレラ
暗闇でもはっきり見えるから雨の日も安心! イルミネーションみたいに光り足元ライトも搭載した大き目傘どんな暗闇でも絶対に見逃されることはありません! 透明なビニール傘の中央にあるシャフトが七色に光るから、視界の悪い雨の日でも車からはっきり分かります。 また足元を照らすライトも搭載しているので、ますます安全に歩くことができます。 気分が落ち込む雨の日もカラフルに明るく過ごしましょう! 視認性にすぐれた光る傘ならば、雨の日でも夜でも遠くからでもしっかりと確認できるでしょう。 足元もしっかり照らします傘のグリップ部には白いLEDライトがついています。 これで真っ暗でも足元を照らすことができるので、安心して歩くことができます。 大きめで丈夫な傘 傘の直径は約105cm。 男性でもしっかりと体を覆ってくれる大きさです。 また透明なので、視界も良好です。
仕様手開き傘 付属品傘、日本語説明書 全長(mm)800 直径(Φmm)1050 質量(g)500 備考●点灯可能時間:点灯し続けると約24時間、通常使用で約2ヶ月程度可能●LEDライト数:4個+1個●保証期間:購入日より1ヶ月●注意事項●▼※本製品の手元や骨が折れた状態で使用しないでください。●▼※本製品の開閉時やシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用してください。●▼※傘の開閉時に指を挟まないようにご注意下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 電源単四乾電池/3本(別売) アズワン品番67-9274-28 親骨長さ(cm)60
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ハンズフリーで涼しく手元を照らす首に掛けるだけのファン付き夜釣りライト
仕様●サイズ:幅179×高さ50×奥行350(mm)●重量:約276g●電源:USB 5V1A以上●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1800mAh●充電時間:約2.5時間●連続稼働時間:風量弱の場合/約8時間、中/約3.5時間、強/約2.5時間 ※使用環境によりことなります。●LEDライト数:白色/6灯、黄色/5灯●明るさ:白色/52lm、黄色/51lm●材質:ABS/シリコン●内容品:本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取り扱い説明書 アズワン品番67-5756-97
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

充電式タンクレス高圧洗浄機「強力ウォーターガン」専用のバッテリーです。
仕様●サイズ:横幅75×奥行115×高さ50(mm)●バッテリー容量:2000mAh●保証期間:6ヶ月●※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-19
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

サンコー(電子機器)背もたれホットマット
省電力でも、背中・ひざ・肩をしっかり温めてくれる!洗濯可能なホットマット
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語説明書 材質本体:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% 質量(g)コントローラー:約200 電源(V)AC100 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)430×900 コード長さ(m)2.7 本体質量(g)約380 消費電力約60W 安全装置温度ヒューズ モード6段階(01/02/03/04/05/06)※06はダニ退治モード ※01:約42度、02:約45度、03:約48度、04:約52度、05:約55度、06:約58度 タイマー4段階(0.5h/1.0h/2.0h/4.0h) ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、リモコンから本体ソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む) ヒーター温度(℃)42/48/52/55/58
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

自分専用のおひとりさまこたつであったか生活。省スペース且つ省エネなコンパクトこたつ。
セット内容土台、天板、毛布、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書 材質デスク:MDF、ABS、PPアルミ、毛布:ポリエステル100% 寸法(mm)土台:【1段階目】幅約570×奥行約310×高さ約245、脚と脚の幅約600、【2段階目】幅約570×奥行約310×高さ約280、脚と脚の幅約615、【3段階目】幅約570×奥行約310×高さ約305、脚と脚の幅約630、【4段階目】幅約570×奥行約310×高さ約330、脚と脚の幅約640、【5段階目】幅約570×奥行約310×高さ約360、脚と脚の幅約650、【折りたたみ時】幅約570×奥行約310×高さ約55 質量(kg)土台:約0.9、天板:約1.5、毛布:約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約80 寸法(幅W×奥行D)(mm)毛布:約1260×約1500 天板耐荷重(kg)静止:5 ※天板が水平時の静止耐荷重となります。 安全装置温度ヒューズ 保証期間購入日より12カ月 モード5段階(01/02/03/04/05) ※01:約35度 02:約38度 03:約42度 04:約45度 05:約48度 タイマー4段階(0.5h/1.0h/1.5h/2.0h) ※0.5h:30分 1.0h:60分 1.5h:90分 2.0h:120分 ケーブル長(cm)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約210、コントローラーからソケットまでの長さ:約50、全長:約260(コントローラー部分を含む) 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×約310×約15
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷

浮かせて吸い取るクリーナー用交換シート
用途浮かせて吸い取るクリーナー用のマイクロファイバーシート 付属品マイクロシート 2枚 質量(g)70 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×8×120
1個
349 税込384
3日以内出荷