オフィス家具/照明/清掃用品 :「usb 5v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)ひんやり水流快眠マット3
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書 消費電力(W)6 電源5V1.2A以上 水タンク容量(L)1.7 モード3段階(強・中・弱) 使用水温(℃)~40まで 切タイマー1~12時間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書 サイズフリーサイズ 質量(g)約760 寸法H(mm)40 タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。 寸法D(mm)260 寸法W(mm)400 運転音(dB)強モード約45dB 電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。 温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります モード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。 素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVC ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長) 駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
1着
12,900 税込14,190
当日出荷

普段の洗濯でなかなか落ちない衣類の困った汚れに
セット内容本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 材質ABS、シリコン、ステンレス サイズ幅135×奥行50×高さ70(mm) ※キャップをセットしたサイズ 質量(g)約160 電源(V)リチウムバッテリー 3.7 650mAh USB充電 (5V1.0A以上) ケーブル長(m)約1.0 周波数(kHz)超音波:約25 充電時間約2.5時間 保証期間本体、日本語取扱説明書、USB TypeCケーブル 防塵防水性能IPX4 稼働時間(分)約30
1個
7,298 税込8,028
欠品中

忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。 アズワン品番65-6880-88
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷

ハンズフリーで涼しく手元を照らす首に掛けるだけのファン付き夜釣りライト
仕様●サイズ:幅179×高さ50×奥行350(mm)●重量:約276g●電源:USB 5V1A以上●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1800mAh●充電時間:約2.5時間●連続稼働時間:風量弱の場合/約8時間、中/約3.5時間、強/約2.5時間 ※使用環境によりことなります。●LEDライト数:白色/6灯、黄色/5灯●明るさ:白色/52lm、黄色/51lm●材質:ABS/シリコン●内容品:本体、USB Type-Cケーブル(50cm)、取り扱い説明書 アズワン品番67-5756-97
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷

小型軽量!消毒液や水を広く素早く撒けるボトル付きミストスプレー
仕様●サイズ:幅730× 奥行き160× 高さ153(mm)、ボトル/直径75×高さ100(mm)●重量:300g●付属品:本体(ボトルセット済)、USBケーブル(60cm)、日本語説明書●電源:USB 5V 1A以上推奨●バッテリー:リチウムバッテリー 3.7V 2000mAh●定格消費電力:10W●出力:12.6V 1.0A●充電時間:約4時間●連続稼働時間:約45分●噴霧量:L4ml/min、H5ml/min●ボトル容量:300ml●材質:本体/ABS アズワン品番65-6880-83
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷

寒い時期にかかせない使い捨てカイロ。 でも温度調整はできないし、部分的にしか暖まらないし、なにより使い捨てでもったいない。 このカイロバンドは3段階で温度調整が可能! 外では高温に、電車内ではオフに、といった使い方ができます。 何度でも使えるし、3か所のヒーターで体をつつむように暖めてくれます。 このカイロバンドは、2wayの使い方が可能です。 ひとつはお持ちの服に貼り付けて、ヒータージャケットとして使用する。 もう一つは服の上から直接体に巻き付けて使用ができるのです。 状況やお好みに合わせてお使いいただけます。
用途服に貼り付けても体に巻き付けても使える!何度も使えて温度調整可能なヒーターカイロバンド 付属品本体、取り付けパッド6枚、延長ケーブル(80cm)、日本語説明書 材質表面:ポリエステル 裏面:オックスフォード、中綿:ナイロン+PP 面ファスナー:ナイロン+ポリエステル 幅(mm)1000 厚さ(mm)8 高さ(mm)176 質量(g)111 電源USB(5V 2.0A) 連続使用時間(時間)高:約3、中:約4、低:約5(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)※低電流モード付のモバイルバッテリーをご使用ください 設定温度(℃)高:45±5、中:40±5、低:35±5 保証期間購入日より6カ月 適合サイズ(cm)約82~96
1個
4,490 税込4,939
3日以内出荷

ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間 セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書 材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS 質量(g)約116 電源USBにて充電 5V1A以上 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50 バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh 保証期間購入日より6カ月 充電時間(時間)約3 LEDライト:4個、明るさ:1~2lm モード2種類:エコモード、連続モード 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷