1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
立ち上がり補助機能をプラスした一人用ソファ。ソファ内部にあるガス式シリンダーが、立ち上がり動作に応じて座部を押し上げるため座面が上昇していきます。電動式のように強制的に上昇しないため、立ち上がり動作にある程度問題のない方におすすめです。立ち上がり時の足腰にかかる負担を減らすことができます。座る際もゆっくりとした動作で座面が下降するため、足腰の負担なく座れます。立ち上がり補助機能を使用しない場合は通常のソファとしてもご使用できます。ヘッド部分は7段階ギア、腰部分は6段階ギアで角度調整が可能です。また、座面の高さは5段階で高さ調整が可能です。座面は立ち上がりやすいように適度な硬さと弾力があります。背もたれは4つのウレタンクッションエリアで分散して上半身を支え、沈み込みのない適度な柔らかさの背あたりとなっています。クッションはウレタンクッションとチップウレタンの2層で、約9cmの厚みがあります。脚部は畳に優しいすりあし構造です。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装)、鋼 クッション材:ウレタンフォーム 張地:PU 質量(kg)15.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×750~980×950~1070 肘高さ(mm)560
1台
38,980 税込42,878
8日以内出荷