オフィス家具/照明/清掃用品 :「屋外用 扇風機」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半導体冷却でヒヤッと冷却!!セミコンダクターで、3秒で16℃を体感!!冷却プレート、送風のダブル冷却。バッテリー内蔵式で別途用意する必要はありません。充電してご使用頂けます。羽が無いタービンファンを採用し、髪の毛巻き込みを防止します。
用途屋内・屋外作業、あらゆるシーンでご利用可能 仕様冷却調整:3段階 本体寸法(mm)224.5×166×51 本体質量(g)455 連続使用時間(時間)1.3~8 最大消費電力(W)9.5 風量調整3段階 充電時間(時間)約3 動作電圧5V-2A バッテリー容量(mAh)4000
1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)