5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打ち水効果で自然な涼風を エアコンが苦手な方にぴったりです テクノイオンを搭載したリモコン式冷風扇風機
ホワイト 風量調整5段階 消費電力(W)(50/60Hz)50/57 首振りオートルーバー(左右80°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×270×663 機能自然風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー タンク容量3.2Lタンク(抗菌・タンク取り外し可) 方式汲み上げ散布方式 付属品保冷剤パックx2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
10,900 税込11,990
当日出荷

大きな40cm羽のメカ式(押ボタン)フロアー扇風機 羽根が大きいので遠くまで強い風
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日に 質量(kg)5.9 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×1250~1480 消費電力(W)(50/60Hz)48/55 機能首振り 風量3段階 操作押しボタン式 タイマー3時間切タイマー 取扱説明書(4.54MB)
1台
6,298 税込6,928
欠品中

メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に 質量(kg)2.6 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895 消費電力(W)(50/60Hz)3~20 機能首振り 風量4段階 操作押しボタン式 タイマー2時間切タイマー
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

18cmサーキュレーター3D首振り。・3D(360°)首振りでお部屋の空気を立体的に循環します。・ボタンとダイヤルでらくらく操作。・前ガード、羽根、後ろガードの全てが取り外してお掃除できる。
ホワイト 消費電力(W)32/36(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 本体質量(kg)2.1 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 首振り3D(360°)と左右
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。 質量(kg)1.8 消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393 機構360度3D首振り 風量8段階切替 切タイマー1~8時間
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)