DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
モーター寿命約10年
色ホワイト
ハネ径(cm)35
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)8~23
機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
風量調整3段階切替
首振り左右首振り
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×350×680~870
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.3
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥6,298
税込¥6,928
欠品中
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
羽根枚数40
本体質量(kg)6.3
モーターDCモーター
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)40
本体質量(kg)2.6
風量4段階(微・弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥8,098
税込¥8,908
欠品中
フルリモコンDC壁掛け扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、5cm羽根が大きいのでその分遠くまで風を飛ばします。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
色ホワイト
消費電力(W)8~23(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)2.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510
運転モードリズム風、おやすみ風
切タイマー7.5時間
1台
¥7,258
税込¥7,984
欠品中
メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に
質量(kg)2.6
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895
消費電力(W)(50/60Hz)3~20
機能首振り
風量4段階
操作押しボタン式
タイマー2時間切タイマー
1台
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
ハイポジションリビング扇風機。・ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。・室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。 温度センサーで感知した温度に基づき、風量を自動的に調整する機能です。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~12に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~28(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)35
本体質量(kg)4.2
風量12段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×373×820~1040
タイマー時間入/切8時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
DCモーター搭載 30cm5枚羽根のリビング扇風機
テクノイオン搭載
仕様フラットガード、マイナスイオン
色ホワイト
ハネ径(cm)30
羽根枚数5枚
本体質量(kg)約2.8
モーターDC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
消費電力(W)(50/60Hz)2~20
風量ソフトタッチ 6段階切替
モード切替リズム風、おやすみ風
タイマー7.5時間入/切タイマー
首振りあり
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
DCモーター、フルリモコン、センターキャップメッキ、Fファン、イオン
仕様Fの羽根
質量(kg)2.8
色ホワイト
消費電力(W)2~20(50Hz/60Hz)
モーターDCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×680~870
首振左右首振り
機能テクノイオン搭載
風量調整風量6段階切替
タイマー0.5~7.5時間タイマー
リモコン収納リモコン
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
フルリモコンDCリビング扇風機。・Fの羽根搭載、「Fの羽根」とは空気抵抗を減らすために開発された新形状の羽根です。 また、二枚の爪が風を切ることで効率良く風を送ることができます。・テクノイオン搭載 マイナスイオンでクリーンな空間。・入り切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 風量を2~6に設定している時、時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。・夜、明るくない様に操作パネルのLEDを消す事も出来ます。
色ホワイト
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)30
本体質量(kg)2.8
風量6段階
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870
タイマー時間入/切7.5時間
運転モードリズム風、おやすみ風
1台
¥7,258
税込¥7,984
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。
質量(kg)1.8
消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393
機構360度3D首振り
風量8段階切替
切タイマー1~8時間
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色ホワイト
消費電力(W)5~28(50Hz/60Hz)
機能風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード
関連資料(5.85MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。首振りも手元で操作できるフルリモコン式。DCモーター搭載。
30cmフルリモコンDC卓上扇風機
用途和室にピッタリ、コンパクトで移動に便利な卓上扇風機
羽根枚数5
消費電力(W)(50/60Hz)8~19
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。