オフィス家具/照明/清掃用品 :「ACアダプター DC12」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型LEDトレース台。、LEDの均一光で細かいトレース作業もスムーズ。、目に優しい光は長時間作業にも対応。、外付けの電源・調光スイッチにより、トレース面の明るさを無段階に調整できます。
1台ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製図板に固定できるドラフライトは、手元を明るく照らします。、中心部にLEDを2列配置し、固定方法に万力を採用。同等の蛍光灯と同じ明るさでCO2を50%(メーカー比)削減しています。、チラツキや発熱が少なく、長時間使用しても目の疲れを抑えます。、アーム部は、柔軟に動きますのでお好きな角度に調整が可能です。、スイッチも軽いタッチでON/OFF できます。、いつでもどこでも多用途に使用できます。
仕様●【基本仕様】●▼LED本体(色温度):5.500K●▼動作温度:5~35℃●▼動作湿度:20~80%(結露しないこと)●▼保存温度:-20~60℃●▼保存湿度:最大RH80%(結露しないこと)●▼駆動電圧:DC12V●▼消費電流:1.5A●▼消費電力:約13W●▼照度:約1.300lx(中央450mm直下)●【ACアダプタ】●▼入力電圧:AC100~240V●▼出力電圧:DC12V±5%●▼最大出力電流:1.5A●▼使用温度範囲:0~40℃●▼外形寸法:72×34×69mm●▼質量:約165g アズワン品番67-3165-89
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷