オフィス家具/照明/清掃用品 :「キトウ」の検索結果
電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
電設工事不要のコンセントタイプ
面発光、広配光タイプ
屋内専用
昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
光色昼光色
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
電球の種類LED
LEDイーブライトスリムまたはLEDエコスリムの固定用パーツに取り付けて使用します。 。 屋内専用。 ネジ、マグネット×各2個入
電球の種類LED
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
「LEDイーブライトスリム」専用の連結コード。 屋内専用
「LEDイーブライトスリム」専用の電源コード。 中間スイッチ付き。 屋内専用
コード長さ(m)約2
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm
センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト
電気工事不要
暗い場所で人が通ると自動点灯します
暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです
クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト
電気工事不要
スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます
クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24
質量(g)約32(乾電池除く)
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
付属のリモコンでON/OFFが操作できます
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大7台まで連結できます
鮮やかなあかりの昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数Ra80
光源色昼光色
使用場所屋内(屋外使用禁止)
電球の種類LED
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします
押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2
質量(g)約170(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29
光源昼白色LED×26個
電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安)
光色昼白色
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
LEDイーブライトスリム多目的灯の連結用
付属の連結コードで簡単に連結できます
本体を含め最大12本まで連結できます ※リモコンタイプとの連結は8本まで
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
光源色昼光色
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
薄型1.4cm、人感センサー付き多目的ライト
電気工事不要
手をかざすだけで点灯・消灯できます
濡れた手でも汚れた手でもかざすだけで操作でき、衛生的に使えます
台所、棚下、洗面所など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適
省エネ型照明器具(屋内専用)
鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED
定格電圧(V)100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)約130(電池別)
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約18
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に
電球の種類LED
光色昼光色
定格電圧(V)AC100/50/60Hz
エネルギー消費効率(Lm/W)110
付属品固定用ネジ×2本
タイプ面発光、広配光タイプ(従来品比較)、屋内専用
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)248
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ
質量(g)112(プレート含む/乾電池除く)
電源単3形乾電池x3本(乾電池別売)
連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29
光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)約81
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)86(最大)
色温度(K)約3000/4400/6400
製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)
定格入力5V /1A(USBより給電)
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
強/中/弱モードの3段階調光式で、常夜灯としても使用できます
軽くタッチするだけで明るさが調節できる、タッチ式調光スイッチ
丈夫で汚れにくい、ポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)
質量(g)約600
消費電力(W)約4.8
電源専用ACアダプター
全光束(Lm)約400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×205×100
光源LED×16灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約83.3(強モード点灯時)
取扱説明書(1.07MB)
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時)
質量(g)約58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
くつろぎのあかり電球色
タッチ式調光スイッチ
2段階調光(100%点灯、10%点灯)で、常夜灯としても使用できます
AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できます
USBポート付専用ACアダプター付属
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター、USBケーブル(ケーブル長:約1m)
質量(g)約188
消費電力(W)約2
電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源(出力が1A以上のUSB電源をご使用ください)
外径×高さH(Φmm×mm)108×83
全光束(Lm)約48
光源LED×6灯(交換不可)/電球色
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)約24.0(100%点灯時)
取扱説明書(1.13MB)
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
定格消費電力(W)9.5
平均演色評価数(Ra)96(最大)
色温度(K)約2750/5000/9000
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)66(交換不可)
定格入力5V/2A(USBより給電)
取扱説明書(1.63MB)
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)約48
電源単4形乾電池×3本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×67×27
光源LED×1灯(交換できません)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
ワンップッシュで点灯
電池式でミニサイズだから狭い場所でも取付OK
キッチンやキャビネットの中、子供部屋の夜間用ランプ、車内の追加照明などに
取付けに便利なプレート付
付属品プレート、両面テープ、ネジ
質量(g)約48(乾電池含まず)
電源単4形乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×67×27
光源LED×1灯(交換できません)
点灯保持時間約80時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
1セット(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)240
スイッチON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間4時間30分(強点灯時)
明るさ(Lm)400(強の場合)
バッテリー寿命300回
1個
¥3,394
税込¥3,733
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)150
スイッチON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間4時間
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間5時間(強点灯時)
明るさ(Lm)220(強の場合)
バッテリー寿命300回
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72
質量(g)約120(乾電池除く)
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
光源橙色LED×1灯(交換不可)
連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
防水性IPX4(防まつ形)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63
質量(g)約190(電池別)
センサー明暗センサー/人感センサー
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)158
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間4時間
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます。 3段階調光式(100%-約25%-約2%)。 プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF)。 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります。 USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書
質量(g)217
消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140
全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)
光源チップ型LED (交換不可)
色温度電球色(3000K)
充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)
使用場所屋内用
定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)
点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。
調光率(%)100%-25%-2%-OFF
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。