3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球 点灯/消灯、明度/色調/色相調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります) 明るさを自在に調整できます 電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます 好きな色に色相調整できます 2/8/15/60秒ごとに赤青緑の色サイクルで変化させることもできます タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます 広配光タイプ 口金E26
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100(50/60Hz) 口金E26 定格消費電力(W)電球色/昼光色:7.8、赤色/緑色/青色:1.9 全光束(Lm)電球色:870、昼光色:920、赤色:38、緑色:88、青色:24 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)電球色/昼光色:80、赤色/緑色/青色:- 電球形状一般球 通信方式Bluetooth 外径×長さL(Φ×mm)約60×110 最大光度(cd)電球色/昼光色:150、赤色/緑色/青色:- エネルギー消費効率(Lm/W)電球色:110.1、昼光色:116.4、赤色:20.0、緑色:46.3、青色:12.6 定格電流(mA)電球色/昼光色:92、赤色/緑色/青色:25 配光角度(°)電球色:155、昼光色:170、赤色:155、緑色:160、青色:160 光色一般照明(電球色/昼光色)、カラー照明(赤色/緑色/青色) 関連資料(3.11MB) 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Bluetooth(ブルートゥース)対応のLED電球。点灯/消灯、明度/色調調整、タイマー設定をスマートフォンで簡単操作(※無料の操作アプリ「BT Light」をダウンロードする必要があります)。明るさを自在に調整できます。電球色/昼白色/昼光色と自在に色調調整できます。タイマーで点灯/消灯時刻を設定できます。広配光タイプ
付属品取扱説明書 質量(g)約120 定格電圧(V)100 50/60Hz 口金適合:E26 外径(Φmm)(約)60×長さ110 定格消費電力(W)7.8W 全光束(Lm)電球色…860、昼光色…910 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 通信方式Bluetooth 最大光度(cd)電球色…160、昼光色…160 光源色電球色、昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)電球色…110.2、昼光色…116.6 定格電流(mA)90 配光角度(°)電球色…150、昼光色…160 関連資料(3.11MB)
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷