オフィス家具/照明/清掃用品 :「モールス信号機」の検索結果
明るさ300lmのLEDヘッドライト
赤色、緑色、白色(HIGH/LOW)の4種類の点灯モード
赤色LEDは動物や地図を見るのに適しています
緑色LEDは昆虫や鳥などの観察に適しています
白色LED(HIGH/LOW)は暗い所を明るく照らします
連続使用時間は約4.5時間(HIGHモードの場合)
ライト角度調整機能
保護等級IPX3 防雨形(JIS C 0920:2003による)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約42(電池別)
保護等級IPX3(防雨形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで: 約4.5/HIGH(ハイ)モード、約7.5/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×44×31(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED4個/赤色系LED1個/緑色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約300/HIGH(ハイ)モード、約130/LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)20
取扱説明書(0.58MB)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
明るさ310ルーメン。 連続使用時間 約4時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約140m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ
全長(mm)106.5
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約88(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約4※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光束(Lm)約310
外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径33×106.5
照射距離(m)約140
電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
SOS救難モールス信号点滅機能付き
5種類(LOW/HIGH/SOS救難モールス信号点滅/赤色LED/緑色LED)の点灯モード
可動ヘッドでライトの角度調整ができます
連続使用時間はHIGHで約3.5時間、LOWで約8時間
防水保護等級IPX4の防まつ形
単4形乾電池3本使用(別売)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約63(電池含まず)
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5/HIGH(ハイ)モード、約8/LOW(ロー)モード、明るさ10Lmまで:約4.5/HIGH(ハイ)モード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電源単4形乾電池3本(別売)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約400
照射距離(m)約90
取扱説明書(1.66MB)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ライトとランタンの2WAY。ランタン3調色、ライト2段階調光。点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)。点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)。IPX4(防水保護等級)。カラビナフック付き。乾電池式
質量(g)約100(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166
電源単4形乾電池3本(別売)
光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)
連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間
光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150
防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。
照射距離(m)約53(ライトHighモード)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。