照明 (9) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: オーム電機すべて解除
LEDセンサーライト ソーラー式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g) 約170 保護等級 IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×55×85 光源 白色LED 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) 点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式 赤外線 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒(固定) 明るさ(Lm) 全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書 (2.05MB) 点灯回数 モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式<br /> 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に<br /> 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します<br /> 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯<br /> 防水性能IP65<br /> 簡単取付
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約160 使用温度範囲(℃) ‐5~45 保護等級 IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)93×113×53.6 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式 赤外線方式 点灯保持時間 約10秒 電球の種類 白色LED(交換はでません)
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます<br /> 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能<br />・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します<br />・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します<br /> 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます<br /> 検知範囲は最大約180°、最長約15m<br /> 光源色は昼光色<br /> 点灯時間は約5~20秒で調節可能<br /> 保護等級はIP55の防じん防噴流形<br /> 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます<br /> 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級 IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃) -20~+45 灯数 1 電球の種類 昼光色LED
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機 翌日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト<br /> ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池)<br /> 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合)<br /> 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます<br /> 3種類の取り付け方法<br />・ マグネットで鉄板などに<br />・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ<br />・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 185 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 調光率(%) OFF/100%/50%/10% 点灯回数 【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機 翌々日出荷
照射角度を自由自在に調整できる<br />ソーラー発電式<br />人感センサー式<br />4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)<br />・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯<br />・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯<br />・ 100%出力で常時点灯<br />・ 5%出力で常時点灯<br />明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時<br />防水性能 IP54
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約310 外形寸法(mm) (約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時) 保護等級 IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による) 光源 LED(交換不可)白色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません) 検知方式 赤外線受動式 周囲温度(℃) -20~+45 点灯保持時間 約10秒(固定) 光束(Lm) 全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン 点灯回数 (モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
ソーラー式センサーライト パネル取り外し オーム電機 9日以内出荷
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書 質量(g) 約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30) コード長さ(m) 約2.5 保護等級 IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~45 センサー感知方式 明暗/人感 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯回数 満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回
LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 3日以内出荷
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g) 約340 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所 屋内/屋外 点灯保持時間 約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数 16個 点灯回数 満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機 翌日出荷
明るさ2000ルーメンの大光量<br />高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます<br />使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます<br />・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)<br />・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します<br />検知範囲は最大約140°、最長約7m<br />光源色は昼光色<br />保護等級はIP65の耐じん防噴流形<br />取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り<br />リチウム充電池式で繰り返し使えます<br />別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約400(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 全光束(Lm) 2000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB)
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機 翌日出荷
明るさ1000ルーメンの大光量<br />高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます<br />使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます<br />・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)<br />・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します<br />検知範囲は最大約140°、最長約7m<br />光源色は昼光色<br />保護等級はIP65の耐じん防噴流形<br />取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り<br />リチウム充電池式で繰り返し使えます<br />別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本 全光束(Lm) 1000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3