オフィス家具/照明/清掃用品 :「差し」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
3段階調光で好きな明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
質量(g)約940
定格DC29.5V 0.35A
全光束(Lm)昼白色:約1100、昼光色:約600、電球色:約550(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×535×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2000(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アーム角度調整
取扱説明書(2.83MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。
明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時)
ダイヤル式無段階調光スイッチ。
フレキシブルアーム。
左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約750
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約75
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約57
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g)約65
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
灯数3
人感センサ検出距離(m)最大約3
人感センサ検出範囲水平方向に約100°、垂直方向に約60°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
電球の種類LED
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず)
光源白色LED×6個(交換不可)
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
スイッチ式なので不要な時は消灯できます
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
スイッチ式だから使う時だけスイッチオン、不要な時は消灯できます
明るさ約45ルーメン
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45
光源LED3灯(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×40(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スイッチでオン、オフできます。ご家庭の壁コンセント(100V)に差込むだけの簡単設置LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.12(点灯時)
質量(g)約58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×116×45(プラグ含まず)
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.5
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。
面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。
ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。
ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。
フレキシブルアーム、左右180度可動セード。
直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。
JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1340
出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A)
消費電力(W)10(最大)
スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光)
定格AC100V(50/60Hz)
全光束(Lm)約740
電源コード(m)約1.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0
色(本体)ホワイト
使用場所屋内用
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
コンセントに差込むだけで簡単に設置できます。暗くなると自動で点灯、明るくなると自動で消灯する光センサーで手間いらず!廊下や階段、寝室などの補助灯として最適です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)
質量(g)約48
電源AC100V50/60Hz
定格差込口:1500W 15A
本体寸法(mm)約64×54×26
光源米国Cree社製 白色LED1灯
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
明るさを重視した、明暗・人感センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなり、人が近づくと約20秒間点灯します耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6
寸法(mm)約幅150×高さ40×奥行34(プラグ含まず)
質量(g)約87
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×6個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ダイヤル式無段階調光で最適な明るさを選べます
3段階調色でシーンに合わせて昼白色/昼光色/電球色が選べます
45分の自動OFFタイマー機能付き
JIS規格AA形準拠で目にやさしく広範囲を明るく照らします
用途読書・学習/仕事・精密作業/リラックスタイム用
付属品専用ACアダプター(コード長:約1.5m)、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約2000
消費電力(W)約15(調光100%時)
定格DC24V 1A
コード長さ(m)約1.5(専用ACアダプター)
全光束(Lm)昼白色:約1150、昼光色:約1100、電球色:約1050(調光100%時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180×420×540
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)昼白色:約4000、昼光色:約5500、電球色:約3000
照度(Lx)約2200(直下40cm点灯時)
光源色昼白色/昼光色/電球色
JIS照度机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠
アームシングルアーム
取扱説明書(2.58MB)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フルアルミ作業ライトコンパクトでも180ルーメンの明るさ。暗い作業現場も明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約63(乾電池別)
全光束(Lm)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×161×30
材質(ケース)アルミ※ 新品未使用のアルカリ乾電池使用時
連続使用時間HIGH…約5時間
光源白色LED×5個(交換不可)
使用電源単4形乾電池×3本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約125(100cm)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS
質量(g)約177(乾電池除く)
電源単2形乾電池×3本(乾電池別売)
全光束(Lm)約80
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合)
検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90°
防塵防水性能IP55
センサー感知方式人感(赤外線)
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約10秒
光色昼白色
灯数1
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン(最大)
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g)約54
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.51
全光束(Lm)約45(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色昼白色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時)
質量(g)約35
電源AC100V50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
光色電球色
灯数3
人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源橙色LED×1個(交換不可)
センサー感知方式明暗センサー
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
明暗・人感センサー付ナイトライトAUTO(明暗・人感センサー)とON(常時点灯)のモード切替ができます。場面に合わせた2色のあかり AUTO(明暗・人感センサー)モードの場合、暗くなると明暗センサーが作動し橙色のLEDが点灯します。 その状態で人が近づくと人感センサーが作動し白色のLEDが約20秒間点灯します。ON(常時点灯)モードの場合、白色LEDが常時点灯します。白色LEDの明るさを調節できます…AUTO(明暗・人感センサー)モード・ON(常時点灯)モード共通ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。
消費電力(W)約0.4(点灯時)
寸法(mm)幅60×高さ90×奥行25(プラグ含まず)
質量(g)65
電源AC100V50/60Hz
光源白色LED×3個、橙色LED×2個、(交換不可)
センサー感知方式人感センサー、明暗センサー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スイッチでON/OFF。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
スイッチON-OFF
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)約65
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
灯数8
電球の種類LED
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗・人感
設置場所屋内
点灯保持時間約30秒/約15秒(2段階切り替え)
光色電球色
灯数8
人感センサ検出距離(m)最大4
人感センサ検出範囲水平方向、垂直方向に約90°
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×35(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
点灯色は白色LED
質量(g)約83
消費電力(W)約0.65
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×39
光源LED8灯(交換不可)/昼白色
検知範囲(人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90°
センサー感知方式明暗、人感
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
点灯保持時間約60秒
灯数8
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソーラー発電式人感センサーライト。 まぶしすぎない、やさしい明かり。 選べるセンサーモード。・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯。・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯。 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合)。 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます。 3種類の取り付け方法。・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに。・ フックでワイヤーなどに。・ 両面テープで平らな壁などに
付属品コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-5~+45
全光束(Lm)200
保護等級IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×139×69
光源昼光色LED(交換はできません)
使用電源モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります)
検知方式赤外線受動方式
点灯保持時間10秒
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
暗くなるとほのかに点灯、人が近づくと明るく点灯します。センサーモードと常時点灯の切替付き背面点灯部は壁をやさしく照らし、間接照明としても最適です。ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置LEDだから長寿命、省電力。絶縁カバー付プラグでトラッキング火災を予防します。
消費電力(W)約0.6(点灯時)
質量(g)68
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×114×36(プラグ含まず)
光源LED×9個(交換不可)
Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別)
全光束(Lm)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30
材質(ケース)アルミ
連続使用時間約5時間
光源白色LED×3個(交換できません)
使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約30(100cm)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
暗くなって人が近づくと自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約59
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行53(プラグ含む)
全光束(Lm)約65
点灯保持時間約10秒
人感センサー検知範囲:約5m 左右約90° 上下約90°
暗くなると自動点灯。LEDを上向きにして周囲を明るく。LEDを下向きにして足元を明るく。明るさ約65ルーメン(最大)。周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整。コンセントに差し込むだけ
質量(g)約58
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)約0.5
本体寸法(mm)(約)幅40×高さ110×奥行51(プラグ含む)
全光束(Lm)約65 (最大)
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g)約56
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.4
全光束(Lm)約30(最大)
光源LED3灯(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置場所屋内
光色電球色
灯数3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します
明るさを100%/50%と2段階切り替えできます
明暗センサーの感度を切り替えできます
明暗センサーをスイッチでON/OFFできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
質量(g)約113
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約0.8
全光束(Lm)約50(100%点灯)/約25(50%点灯)
光源LED×8個(交換不可)
センサー感知方式明暗
設置方式コンセント差し込み
設置場所屋内
光色電球色
灯数8
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×135×33(プラグ含む)
電球の種類LED
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ
質量(g)約64(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30
全光束(Lm)約150
連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合
光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約70(100cm)
取扱説明書(1.17MB)
照射角度(°)約50
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。