オフィス家具/照明/清掃用品 :「池の水漏れ」の検索結果

特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト キャップクリップで帽子のツバに簡単取付 HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード USB充電式(専用USBケーブル付属) 充電池残量インジケーター付き 防水保護等級IPX4の防飛まつ形 連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間 明るさはHIGHモードで150ルーメン 落下耐久は1m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に 付属品USBケーブル 質量(g)約44 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85 光源白色系LED(LED交換不可) 使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可) バッテリー電圧(V)3.7 電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります) 充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)480 光束(Lm)約150/HIGHモード 照射距離(m)約32 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷