高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式
仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書
電源(V)100(50/60Hz)
センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°
電源コード(m)約3
保護等級IP44(防じん防まつ形)
電球の種類昼光色LED
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)395±10
光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
明るさ350lmのUSB充電式LEDヘッドライト
HIGH/MID/LOW/赤色/赤色(点滅)の5種類の点灯モードが選べます
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
連続使用時間は白色HIGHで約1時間、LOWで約4時間、赤色点灯で約6時間
保護等級IPX4防まつ形(JISC0920:2003による)
電池残量インジケーター付き
ライト角度調整機能付き
FL1STANDARD※(HIGH)準拠※アメリカの可搬型照明器具標準基準ANSI/NEMAFL1-2009が定めた測定方法で性能評価をした性能表示規格
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約85(電池別)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×40×38(ヘッドバンド除く)
保護等級IPX4※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない(JIS C 0920:2003による)。
連続使用時間(時間)約1/HIGH(ハイ)モード、約2.5/MID(ミドル)モード、約4/LOW(ロー)モード
光源赤色系LED・白色系LED(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約1500
バッテリーリチウムイオン電池
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約2.2
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)1200(電池交換不可)
明るさ(Lm)約350
照射距離(m)54
電球の種類LED
充放電回数(回)約300
最大点灯時間約4時間
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
暗い場所での作業や非常用に
5つの点灯モード(白色LED3灯モード/白色LED1灯広角モード/緑色LED点灯モード/赤色LED点灯モード/赤色LED点滅モード)
各モードで明るさを「HIGH/MID/LOW」に切り替え可能
ライトの角度調整機能つき
防水保護等級はIPX4の防まつ形
連続使用時間は約2時間 ※3灯モード(HIGH)の時
照射距離は約65m
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
質量(g)約62(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで(3灯モード):約2/HIGH(ハイ)、約7/MID(ミドル)、約20/LOW(ロー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×49×44(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個/赤色系LED2個/緑色系LED2個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
照射距離(m)約65
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
落下耐久(m)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。