39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED 光源白色系LED1個(LED交換不可) 付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

USB充電式なので繰り返し使用可能 USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能 明るさ最大480ルーメン ズーム機能搭載 High/Low/点滅の明るさ調整機能付き 防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類LED 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可 光束(Lm)(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150 長さ(mm)約137 保護等級IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する) 光源白色LED(交換不可) 定格入力DC5V 2.0A(最大) 定格出力DC5V 2.0A(最大) 充電時間(時間)約2(満充電まで)[充放電約500回可能] 連続使用時間(時間)(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20 照度(Lx)(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100 質量(g)約148 最大径(Φmm)約34 付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書 ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ。IPX4の防飛まつ仕様。すぐに使える電池つき。便利なハンドストラップつき。
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ無段階調光機能。 USB充電式(リチウムイオン電池1本付属)。 保護等級IPX4の防水性能。 照射距離は約200m。 落下耐久は1m。 全光束は明るさMAXで600ルーメン、MINで130ルーメン。 連続使用時間は明るさMAXで約3時間、MINで約7時間。 充電インジケーター付き。 携帯ストラップ付き。 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、USBケーブル、18650リチウムイオン電池(3.7V2200mA) 全長(mm)148 電源18650リチウムイオン電池 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約3(明るさMAX)、約7(明るさMIN)※満充電時 光束(Lm)約600 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径38×148 照射距離(m)約200 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

保護等級 IPX4、携帯ストラップ付き、アルミボディ
付属品ストラップ 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約67(電池別) 外径×全長(mm)約27×151 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約140 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き。4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級はIPX6で本体丸洗いOK。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ シルバー 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書 長さ(mm)282 外径(Φmm)168 本体質量(g)536 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源白色LED 使用電池単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm)2400 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水) 500ルーメン、6280カンデラの明るさ 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 電源単4形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約99(電池別) 保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約35×122 光束(Lm)約500 照射距離(m)約159 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

保護等級IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ500ルーメン 照射距離は約181m 連続使用時間は約1時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー 本体質量(g)約93(電池別) 外径×全長(mm)約35×101 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約181 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LED懐中ライト
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165 質量(g)約62(乾電池別) 最大径(Φmm)約41 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります) 光源白色LED使用(LED交換はできません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800 光束(Lm)約50 電球の種類LED
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ 質量(g)約89 電源単3形乾電池2本(別売) 全光束(Lm)約600 直径×長さL(Φmm×mm)29×164 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約130 取扱説明書(1.25MB) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
欠品中

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 明るさMAX 1000ルーメン 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1時間、明るさMINで約15時間 落下耐久1m 照射距離 約307m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 電源単4形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約200(電池別) 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/明るさMAX、約15/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約1.5/明るさMAX、約19/明るさMIN 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 外径×長さL(Φ×mm)約42×155 光束(Lm)約1000 照射距離(m)約307 取扱説明書(1.32MB) 電球の種類LED 落下耐久(m)1
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ ブラック 質量(g)約315(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)約1350 照射距離(m)約230 取扱説明書(1.27MB) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH) 保護等級 IP66、本体丸洗いOK 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2調光モード(HIGH/LOW) 連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間 400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 アルミボディ 携帯ストラップ、携帯用クリップ付き 保護等級はIPX6 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)78 電源単4形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約400 直径×長さL(Φmm×mm)27×107 保護等級IPX6 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約142 取扱説明書(1.15MB) 色(ボデー)シルバー 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ 質量(g)約145(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池4本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード 光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード 照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時) 取扱説明書(1.17MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷

ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属
付属品ストラップ 質量(g)約99(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 光源白色系LED(交換不可) 使用電池単4乾電池3本(電池別売) 連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード 光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード 照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時) 取扱説明書(1.17MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 光源白色LED×2個(交換不可) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

USB充電式で繰り返し使用可能(Type-Cケーブル付属)。 ヘッド部分をスライドさせて、遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ3段階(HIGH/MID/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約16時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約290m。 ストラップ付属
付属品USB充電ケーブル、ストラップ 質量(g)約228(電池別) 外形寸法(mm)本体(約)最大径45×奥行151 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2000mAh内蔵)※交換不可 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED(交換不可) 充電時間約3 ※充放電約300回可能 連続点灯時間(満充電時)約2時間/HIGHモード、約4.5時間/MIDモード、約16時間/LOWモード 光度(cd)約21600(HIGHモード ズームイン時) 光束(Lm)約900 /HIGHモード、約450 /MIDモード、約100 /LOWモード 照射距離(m)約290(HIGHモード ズームイン時) 定格入力5V 1A(最大) 取扱説明書(1.24MB)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能付き 点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅) 700ルーメン、7912カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約163(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約40×147 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単4形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約700 照射距離(m)約178 取扱説明書(1.31MB) 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 無段階調光機能、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK 単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯 電池残量インジケーター付き アルミボディ 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 質量(g)約212 電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売) 全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660 直径×長さL(Φmm×mm)40×204 保護等級IP66 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 照射距離(m)約239 取扱説明書(1.38MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

スライド式フォーカス調整機能付き、保護等級IPX6の耐水仕様、アルミボディ
付属品ストラップ 材質アルミ シルバー 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ 質量(g)約438 電源単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm)56×230 全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級IPX3 光源白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ズーム(集光⇔散光)機能搭載。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。マグネット付き
付属品ストラップ 保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。 光源白色LED(交換できません)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き 無段階調光、点滅機能付き 高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形 電池残量インジケーター機能付き 連続使用時間は明るさMAXで約1.5時間、明るさMINで約27時間 落下耐久1m 照射距離 約329m FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver 特許第6429128号)
付属品ストラップ 質量(g)約290 電源単3形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)50×178 全光束(Lm)約1100 保護等級IP66 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約329 取扱説明書(1.34MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)248 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ98 電源単3形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約62 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 連続使用時間(時間)約6 光源白色LED (交換できません) 照度(Lx)(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m 光束(Lm)約100
1個
759 税込835
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)240 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間6時間30分 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間4時間30分(強点灯時) 明るさ(Lm)400(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
3,394 税込3,733
当日出荷

LH-CPL50A5 GLED 充電式LEDライト 500lm ズーム機能 リン酸鉄バッテリー 残量表示付き オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約370m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束500ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リン酸鉄仕様だから安全。バッテリー残量が分かるディスプレイ表示付き
付属品充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ(約20cm) 外形寸法(mm)(約)最大径49×長さ175 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー(3.2V 1500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約290 保護等級IPX3…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可) 照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約74000、0.5m/約71300、1m/約33000、Low…0.1m/約19800、0.5m/約17000、1m/約8800 連続点灯時間High 約5時間/Low 約11時間※ズームアウト・満充電時 充電時間(時間)約1.9(満充電まで)※充放電 約1000回可能 光束(Lm)High 500/Low 95※ズームアウト・満充電時 照射距離(m)約370(最大値) 定格入力DC5V 1.08A(最大)
1個
4,198 税込4,618
欠品中

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g)158 スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi) 電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×171×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 明るさ(Lm)220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的スイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523) 質量(g)150 スイッチON(強→中→弱)OFF 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×155×43 光源白色LED(交換不可) バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間4時間 使用環境温度(℃)0~40 連続点灯時間5時間(強点灯時) 明るさ(Lm)220(強の場合) バッテリー寿命300回
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ 質量(g)約167(スタンド含む) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む) 電源充電式(充電池内蔵) センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード 光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時 照射距離(m)約250
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

スライドフォーカス機能付き デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です ・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯) ・常時点灯するとき…回転スイッチ 175ルーメン、4720カンデラの明るさ 連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時) 保護等級IPX3(防雨形) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ シルバー×ブラック 本体質量(g)約51(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約27×136 保護等級IPX3 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約650 使用電池単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約175 照射距離(m)約137 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷