5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パニエ「Panier」(フランス語で「かご」)をイメージしたデザインのランタン。 スチールとガラスの組み合わせで高級感あるデザイン。 昼光色電球色白色モードを搭載。 どのモードでも無段階調光ができる。 充電式で繰り返し使える。 スマホへ充電可能。 明るさ最大370ルーメン。 防水保護等級はIPX4の防まつ形。 ハンドル付きで吊り下げが可能
付属品USB充電ケーブル(約50cm)、保証書付取扱説明書 材質スチール、ガラス 質量(g)約1000(ガラスの重さによりバラつきがあります) 定格出力DC5V1.6V(最大) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS/IES保護等級JISC0920:2003による) 使用電池リチウムイオン電池(3.7V4400mAh)(交換不可) 充電時間(時間)約4※充放電約300回可能 光束(Lm)昼光色モード:約13~130、電球色モード:約27~270、白色モード:約37~370 定格入力DC5V2.0A(最大) 電球の種類白色系LED、暖色系LED(交換不可) 連続点灯時間(時間)昼光色モード:約16~77、電球色モード:約8~42、白色モード:約6~30
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

口金E26、60W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130 電球色 質量(g)53 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)60 定格寿命(時間)4000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.6 電球の種類白熱球
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26、40W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130 電球色 質量(g)53 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)40 定格寿命(時間)4000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)0.4 電球の種類白熱球
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26、100W形の白熱ボール電球。 約4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。調光(明るさ調節)機能対応
全長(mm)130 電球色 質量(g)53 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共有 口金E26 外径(Φmm)95 定格消費電力(W)100 定格寿命(時間)4000 電球形状ボール球 定格入力電流(A)1 電球の種類白熱球
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)