調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水)
550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)約191
電源単3形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約550
直径×長さL(Φmm×mm)46×133
保護等級IPX8
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約213
取扱説明書(1.19MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
衝撃&水に強い
5m落下耐久
防水性能ランクはIPX6の耐水形
照度は約8600ルクス(1m/High時)
連続点灯は約2.5時間(High時)
材質(本体)アルミ
質量(g)143
電源単4形乾電池4本(別売)
外径×全長(mm)42×154
全光束(Lm)(High)約500 、(Low)約100
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
2調光モード(HIGH/LOW)
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで4時間
400ルーメン、5000カンデラの明るさ ※HIGHモードの時
アルミボディ
携帯ストラップ、携帯用クリップ付き
保護等級はIPX6
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、ストラップ
材質(本体)アルミ
質量(g)78
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約400
直径×長さL(Φmm×mm)27×107
保護等級IPX6
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約142
取扱説明書(1.15MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113
質量(g)約435
消費電力(W)約5.8
電源AC/100V 50/60Hz
全光束(Lm)約400
電源コード(m)約1.5
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
防塵防水性能IP54(JISC0920:2003による)
取付可能厚(mm)15以上25以下
照度(Lux)約450(約1m先の中心の照度)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約27
電源単4形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約200
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1800/m
照射距離(m)約92
最大消費電流(A)約700
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
調光2モード(LOW/HIGH)
点滅(フラッシュ)機能付き
保護等級はIPX8(水深 1m/60分間防水)
500ルーメン、6280カンデラの明るさ
連続使用時間はHIGHモードで1時間、LOWモードで5時間
アルミボディ
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約99(電池別)
保護等級IPX8(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1/HIGHモード、約5/LOWモード、明るさ5Lmまで:約2/HIGHモード、約8.5/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)約35×122
光束(Lm)約500
照射距離(m)約159
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約22
電源単4形乾電池1本(別売)
全光束(Lm)約100
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×88
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1200/m
照射距離(m)約75
最大消費電流(A)約350
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得)
スライドフォーカス機能付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED
光源白色系LED1個(LED交換不可)
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
1100ルーメン、27880カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
色ブラック
本体質量(g)約265(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約50×159
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約1100
照射距離(m)約334
取扱説明書(1.25MB)
電球の種類LED
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは500ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで36時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約74(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約14.7(MIDモード)、約36(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約10(HIGHモード)、約29(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約500
照射距離(m)約122
取扱説明書(1.22MB)
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
保護等級IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ500ルーメン
照射距離は約181m
連続使用時間は約1時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
色シルバー
本体質量(g)約93(電池別)
外径×全長(mm)約35×101
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1HIGH(ハイ)モード/約7LOW(ロー)モード、明るさ5ルーメンまで:約4.7HIGH(ハイ)モード/約12.5LOW(ロー)モード(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約500(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約181
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ60ルーメン
連続使用時間は約16時間
照射距離約39m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約35(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×89
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約150
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約60
照射距離(m)約39
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
スライド式フォーカス調整機能付き
保護等級IPX6の耐水仕様
明るさ200ルーメン
連続使用時間は約3時間
照射距離約95m
アルミボディ
付属品ストラップ
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約44(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×130.5
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約600
使用電池単3形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約200
照射距離(m)約95
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは353ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約55(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
光束(Lm)約353
照射距離(m)約98
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは150ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで5時間、LOWモードで15.5時間
保護等級IPX6の耐水仕様
アルミボディ
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)約37(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約20×90(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約5(HIGHモード)、約15.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
光束(Lm)約150
照射距離(m)約66
取扱説明書(1.21MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
調光機能2モード(LOW/HIGH)
保護等級はIPX6(耐水形)
1350ルーメン、10400カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
色ブラック
質量(g)約315(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単2形乾電池×3本(別売)
光束(Lm)約1350
照射距離(m)約230
取扱説明書(1.27MB)
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
明るさは250ルーメン※HIGHモードの時
連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで46.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ
色シルバー
質量(g)約58(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約25×102(クリップ除く)
保護等級IPX6
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約15.5(MIDモード)、約46.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約250
照射距離(m)約82
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能付き
点滅間隔調整機能付き(低速点滅⇔高速点滅)
700ルーメン、7912カンデラの明るさ
電池残量インジケーター付き
保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK
携帯ストラップ付
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
色ブラック
本体質量(g)約163(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)約40×147
保護等級IP66
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約1.5/明るさMAX、約20/明るさMIN、明るさ5Lmまで:約2.5/明るさMAX、約23/明るさMIN(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
光束(Lm)約700
照射距離(m)約178
取扱説明書(1.31MB)
電球の種類LED
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
保護等級 IP66の防水仕様
スライドフォーカス機能付き
明るさ410ルーメン
照射距離は約140m
連続使用時間は約6時間
調光機能2モード(HIGH/LOW)
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約67(電池別)
外径×全長(mm)約27×151
保護等級IP66(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時)
照射距離(m)約140
取扱説明書(0.81MB)
電球の種類LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード
連続使用時間はHIGHモードで0.7時間、LOWモードで23.5時間
保護等級はIPX6、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯用クリップ&ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-4 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ、ストラップ
質量(g)約89
電源単3形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約600
直径×長さL(Φmm×mm)29×164
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約130
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
スライドフォーカス機能付き
3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH)
保護等級 IP66、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
質量(g)約195
電源単4形乾電池4本(別売)
全光束(Lm)約1000
直径×長さL(Φmm×mm)42×153
保護等級IP66
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約193
取扱説明書(1.25MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
スライドフォーカス機能付き
3種類の点灯モード(LOW/HIGH/FLASH)
保護等級 IP66、本体丸洗いOK
電池残量インジケーター付き
携帯ストラップ付き
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ
質量(g)約141
電源単4形乾電池3本(別売)
全光束(Lm)約700
直径×長さL(Φmm×mm)40×143
保護等級IP66
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照射距離(m)約145
取扱説明書(1.24MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥3,498
税込¥3,848
欠品中
スライドフォーカス機能付き
無段階調光機能、点滅機能付き
高速/低速と点滅間隔が調整できるアジャストフラッシュモード付き
保護等級IP66の耐じん耐水形で本体丸洗いOK
単4形乾電池3本または単4形乾電池6本のどちらでも点灯
電池残量インジケーター付き
アルミボディ
携帯ストラップ付き
長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ
質量(g)約212
電源単4形乾電池6本 又は 3本(別売)
全光束(Lm)(単4形乾電池6本の場合)約1050、(単4形乾電池3本の場合)約660
直径×長さL(Φmm×mm)40×204
保護等級IP66
光源白色系LED 1個(LED交換不可)
照射距離(m)約239
取扱説明書(1.38MB)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます
マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます
スライドフォーカス機能付き
アルミボディ
保護等級IPX6の防水仕様
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ
本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く)
外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く)
保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約500
使用電池単3形乾電池1本(別売)
光束(Lm)約135
照射距離(m)約55
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書
電源コード(m)約3.0
保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
光源白色LED
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用周囲温度(℃)-5~+45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒~約4分
光色白色
電球の種類LED
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約118(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900
光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはブルー
質量(g)約28(電池別)
外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97
連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります
保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない
光源白色LED×1個(交換できません)
使用電源単3形乾電池1本(別売)
照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600
光束(Lm)約50
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約13時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約170m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約145(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径41×奥行133
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池4本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約2時間/HIGHモード、約13時間/LOWモード
光度(cd)約7200(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約530 /HIGHモード、約110 /LOWモード
照射距離(m)約170(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約91(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ147
電源単3形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約175(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約7時間・≪Lowモード≫約20時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約113400、Lowモード…約45000・≪0.5m≫Highモード…約22000、Lowモード…約7620・≪1m≫Highモード…約8300、Lowモード…約3070
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
ヘッド部分をスライドさせて照らす範囲を調節可能。 ラバーグリップで滑りにくく、冷たくない。 明るさ2段階(HIGH/LOW)調光、点滅機能付き。 連続点灯約18時間(LOWモード時)。 IPX4の防水仕様。 照射距離は約91m。 ストラップ付属
付属品ストラップ
質量(g)約99(電池別)
外形寸法(mm)本体(約)最大径36×奥行117
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
光源白色系LED(交換不可)
使用電池単4乾電池3本(電池別売)
連続点灯時間(未使用・新品アルカリ乾電池使用)約4時間/HIGHモード、約18時間/LOWモード
光度(cd)約2080(HIGHモード ズームイン時)
光束(Lm)約290 /HIGHモード、約60 /LOWモード
照射距離(m)約91(HIGHモード ズームイン時)
取扱説明書(1.17MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ128
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約125
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間
保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による)
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980
充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)約420・Lowモード…光束(明るさ)約130
定格入力DC5V 0.6A(最大)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
照射角度を自由自在に調整できる。ソーラー発電式。人感センサー式。4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)。・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯。・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯。・ 100%出力で常時点灯。・ 5%出力で常時点灯。明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時。防水性能 IP54
付属品コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書
質量(g)約310
外形寸法(mm)(約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時)
保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による)
光源LED(交換不可)白色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)
検知方式赤外線受動式
周囲温度(℃)-20~+45
点灯保持時間約10秒(固定)
光束(Lm)全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン
点灯回数(モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅160×高さ90×奥行き44
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約600(しっかり点灯時)
光源LED×28灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約352
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約800(しっかり点灯時)
光源LED×48灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
外形寸法(mm)(約)最大径34×長さ137
本体質量(g)約148
定格出力DC5V 1.7A(最大)
保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル
光源白色LED(交換不可)
使用電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可
照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100
連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間
充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります。】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150
定格入力DC5V 2.94A(最大)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-20~40
外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36
スイッチ通常モード→省エネモード→OFF
全光束(Lm)約150(しっかり点灯時)
光源LED×20灯(交換不可)/昼光色
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません)
防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)
センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°
点灯保持時間約10秒
点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。