リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル。 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります。 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに。 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに。 保護等級はIP65の耐じん防噴流形。 コード長は約3.3m。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書
質量(g)約400g(本体のみ)
種類アモルファスシリコン太陽電池
出力3.65V/250mA
コード長さ(m)約3.3
保護等級IP65(耐じん防噴流形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)
使用周囲温度(℃)-25~+50
取扱説明書(2.53MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。乾電池不要のUSB充電式。帽子やポケットなどにも取り付けられるクリップ付き。照射方向を自在に調整できるフレキシブル可動ヘッド。白色(HIGH)/白色(LOW)/赤色点灯/赤色シグナル点滅の4種類の点灯モード。連続使用時間は白色HIGHで約2.5時間、白色LOWで4.5時間。落下耐久1m、照射距離15m。保護等級はIPX4の防まつ形。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド、USBケーブル
質量(g)約50
外形寸法(mm)(約)横70×高さ30×奥行40(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約2.5/HIGH(ハイ)モード、約4.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED、赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約180
関連資料(1.35MB)
照射距離(m)約15
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。