神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン
便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165
質量(g)約62(乾電池別)
最大径(Φmm)約41
連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります)
光源白色LED使用(LED交換はできません)
使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属)
照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800
光束(Lm)約50
電球の種類LED
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ
レトロな空間を演出するゴールドの輝き
光の広がり約290°全方向タイプ
E26口金
全長(mm)140
質量(g)約55
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)64
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2400
光源色キャンドル色
電球の種類LED
停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役
3モード切替スイッチ付き
コンセント充電式
明暗センサー付き
質量(g)約85
電源(V)AC100(50/60Hz)
センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時)
光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯)
センサー感知方式明暗
消費電力(mW)約148
内蔵電池ニッケル水素充電池
灯数2
取扱説明書(0.74MB)
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。