照明 (48) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: オーム電機すべて解除 
防犯センサーライト2灯リチウム充電式2000lmIP65 オーム電機 翌日出荷 
明るさ2000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約400(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅219×高さ135×奥行161(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池 3.2V 1800mAh×2本 全光束(Lm) 2000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JIS C 0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USB Aタイプ 5V1A ケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番…LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…200回、冬…135回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…100回、冬…75回、※ 充電可能な平均日照時間 春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約5ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約2.5ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB) 
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機 翌日出荷 
明るさ1000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様 周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯) 付属品 リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書 質量(g) 約320(本体のみ) 外形寸法(mm) (約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ) 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本 全光束(Lm) 1000 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 保護等級 IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による 光源 昼光色LED 使用周囲温度(℃) -20~+45 充電器形名 USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間) 1日平均点灯回数 【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京) 稼働時間(フル充電での連続稼動) 約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合) 点灯時間 通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒 取扱説明書 (5.57MB) 
ソーラー式センサーライト 屋外用 200lm 簡単取付 オーム電機 翌日出荷 
ソーラー発電式人感センサーライト まぶしすぎない、やさしい明かり 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 センサー検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ 付属のネジとスリーブで木や壁、ネジ穴の開けられる壁などに・ フックでワイヤーなどに・ 両面テープで平らな壁などに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 200 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 107×139×69 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合(使用状況により異なります) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 
センサーライト ソーラー式 屋外用 200lm 防水IP65 オーム電機 翌日出荷 
ソーラー発電式人感センサーライト 常夜灯で背面をほんのり点灯、前面をしっかり点灯 選べるセンサーモード・ モード1…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと微点灯・ モード2…人が通ると10秒間全点灯、人がいないと消灯 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約3m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 付属ネジとスリーブで簡単取付
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ガイドカード、保証書付取扱説明書 質量(g) 210 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 200 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 96×145×79 光源 昼光色LED/正面発光部、電球色LED/裏面発光部(交換はできません) 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 点灯時間 モード1…30時間、モード2…40時間 ※50回人感センサーが反応した場合 
LEDソーラーセンサーライト 昼光色  IP65 屋外対応 オーム電機 翌日出荷 
昼間はソーラーパネルで充電 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに 簡単設置 電気代0円 雨やほこりに強い 広く照らす広配光
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃) -5~+45 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 172×98×68 光源 白色LED(交換はできません) 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線方式 点灯保持時間 10秒 明るさ(Lm) 【常時】20 
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機 翌日出荷 
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 185 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 調光率(%) OFF/100%/50%/10% 点灯回数 【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合 
ソーラーLEDウォールライト 900ルーメン 角度調整 防水 IP54 オーム電機 翌々日出荷 
照射角度を自由自在に調整できるソーラー発電式人感センサー式4つの点灯モード(周囲が明るい時は点灯しません)・ 人がいないと消灯、人が通ると全点灯・ 人がいないと常時微点灯、人が通ると全点灯・ 100%出力で常時点灯・ 5%出力で常時点灯明るさ(約)900ルーメン ※全点灯時防水性能 IP54
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取付用ネジ2本、結束バンド2本、ネジ用取付アダプター1つ、アダプター用ネジ1本、スイッチ用ピン1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約310 外形寸法(mm) (約)幅107×高さ149×奥行114.5(アダプター取付時) 保護等級 IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C09202003による)※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 09202003による) 光源 LED(交換不可)白色 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません) 検知方式 赤外線受動式 周囲温度(℃) -20~+45 点灯保持時間 約10秒(固定) 光束(Lm) 全点灯900ルーメン、常時点灯モード60ルーメン 点灯回数 (モード1)満充電時…約500回、平均…約200回(春夏秋)/約120回(冬)・(モード2)満充電時…約59時間(センサー検知/10回点灯の場合)・(モード3)満充電時…約7時間・(モード4)満充電時…約98時間 
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機 翌々日出荷 
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式便利なキーリング付きマグネットで棚などの金属面に簡単取り付けFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58 
USB充電式LEDミニマルチライト UVライト付属 オーム電機 当日出荷 
8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメンUVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利保護等級IPX4の防まつ形USB充電式携帯に便利なキーリング付きFL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源 白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間) 約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm) 375 ±10 光束(Lm) 約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m) 約75 
LED防犯センサーライト オーム電機 (1件のレビュー) 予約販売 
強力な明るさ、2000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g) 約750(電源コード含む) 電源(V) 100 50/60Hz センサー 検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応 昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 光源 LED(昼光色) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 点灯方式 通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W) 100 設置方式 ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所 屋外 電球の種類 LED 
LED防犯センサーライト オーム電機 7日以内出荷 
強力な明るさ、1000ルーメン高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒/2分/5分調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約120°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りコンセント式
付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ねじ×2本、ワッシャー×2個、保証書付取扱説明書 質量(g) 約570(電源コード含む) 外形寸法(mm) 110×130×170(本体のみ) 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 10 1.0以下(待機時) 全光束(Lm) 1000 センサー 検知範囲…最大約120°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合) 対応 昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 光源 LED(昼光色) センサー感知方式 焦電型赤外線センサー 点灯方式 通常点灯モード(約5秒/2分/5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) エネルギー消費効率(Lm/W) 100 設置方式 ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 設置場所 屋外 取扱説明書 (3.53MB) 電球の種類 LED 
COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機 翌々日出荷 
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約165 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) モード切替 調光OFF/100%/50%/10% 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 約10秒 取扱説明書 (1.85MB) 点灯回数 満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります 
防犯センサーライト 乾電池式 オーム電機 当日出荷 から 翌々日出荷 
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 電源 単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 点灯時間 通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 
防犯センサーライト 2灯ハイブリッド式 オーム電機 翌々日出荷 
明るさ1200ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅しますコンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります検知範囲は最大約140°、最長約8m光源色は昼光色保護等級はIP44の防じん防まつ形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りソーラー充電+乾電池のハイブリッド式、配線不要で長時間使用も安心充電用ソーラーパネル付属
付属品 コンクリート用スリーブ×4本、ネジ×4本、クランプ台×2個、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)×2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約480(本体のみ) 電源 充電池…リチウムイオン充電池3.7V 4000mAh(内蔵)※交換不可、乾電池…単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm) 1200 センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 対応 OFF-昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯) 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 178×213×123(本体のみ) 光源 昼光色LED 使用時間 【充電池満充電※1日10回点灯の場合】約61日(点灯時間を5秒にした場合)、約15日(点灯時間を20秒にした場合) 寿命 【乾電池】約5.5か月(点灯時間を5秒にした場合)、約1.4ヶ月(点灯時間を20秒にした場合) 1日平均点灯回数 【ソーラーパネル使用時】春夏秋…約160回(点灯時間を5秒にした場合)、約40回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間3時間(東京)/ 冬…約120回(点灯時間を5秒にした場合)、約30回(点灯時間を20秒にした場合)※充電可能な平均日照時間2時間(東京) 取扱説明書 (5.91MB) 点灯方法 【常時点灯モード】5~20秒【高速フラッシュモード】10秒【コンビネーションモード】通常点灯30秒+高速フラッシュモード 
センサーウォールライト ソーラー 昼光色 オーム電機 (4件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷 
コンセントがない場所に設置できる、ソーラー発電式 昼の間に充電し、夜は照明や防犯に 人感センサー機能付き、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します 周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯 防水性能IP65 簡単取付
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約160 使用温度範囲(℃) ‐5~45 保護等級 IP65 ※紛じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 9020:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)93×113×53.6 使用電源 リチウムイオン充電池3.7V 1500mAh(交換はでません) センサー感知方式 赤外線方式 点灯保持時間 約10秒 電球の種類 白色LED(交換はでません) 
防犯センサーライト コンセント式 オーム電機 当日出荷 から 10日以内出荷 
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・ 常時点灯モード…常時点灯します・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります 検知範囲は最大約140°、最長約8m 光源色は昼光色 保護等級はIP44の防じん防まつ形 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り コンセント式
仕様 ●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード) 付属品 コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書 電源(V) 100(50/60Hz) センサー 検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105° 電源コード(m) 約3 保護等級 IP44(防じん防まつ形) 電球の種類 昼光色LED 
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機 3日以内出荷 
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級 IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃) -20~+45 灯数 1 電球の種類 昼光色LED 
ソーラー式センサーライト パネル取り外し オーム電機 9日以内出荷 
太陽光で充電し、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサーライトとソーラーパネルを分離させて、コード(最大2.5m)を伸ばして使用できます
ソーラーパネルを日当たりの良い場所に設置すれば、日当たりの悪い場所でもセンサーライトが使用できます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/マグネット/三脚/ポール、市販品の結束バンドで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ4本、ネジ4本、電源ピン1本、取扱説明書 質量(g) 約400(上部:約130、下部:約240、コード:約30) コード長さ(m) 約2.5 保護等級 IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 一体型時:約145×205×90、分離型時:(ソーラーパネル部)約135×95×90、(センサーライト部)約145×120×90 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~45 センサー感知方式 明暗/人感 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒(固定) 点灯回数 満充電時:約400回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回 
LEDセンサーライト ソーラー式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書 質量(g) 約170 保護等級 IPX4(JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×55×85 光源 白色LED 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) 点灯時:-20~60、充電時:-5~45 センサー感知方式 赤外線 ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒(固定) 明るさ(Lm) 全点灯:800、常夜灯モード:20 取扱説明書 (2.05MB) 点灯回数 モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回 電球の種類 LED 点灯時間(時間) (常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間 
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー オーム電機 3日以内出荷 
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g) 約110(乾電池を除く) 全光束(Lm) 約15 光源 黄色高輝度LED(交換不可) 使用電池 単4形乾電池×4本使用 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき) 動作照度 人感センサー:約5ルクス 使用場所 屋内 灯数 1 人感センサ検出範囲 最大4m、水平方向約110° 点灯時間 約10秒、約20秒(選択可) 電球の種類 LED 
LEDセンサーフットライト 人感・明暗センサー オーム電機 当日出荷 
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個 質量(g) 約80(電池を除く) 保護等級 IP44(防飛まつ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×77×40(取付ベース含む) 光源 白色LED 使用電池 単3形アルカリ乾電池3本(別売) 使用周囲温度(℃) -5~45 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒) 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約45秒 使用場所 屋内/屋外 灯数 1 取扱説明書 (2.9MB) 電球の種類 LED 
LED センサーライト 乾電池式 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級 IP44 使用電池 単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃) -5~45 センサー感知方式 赤外線 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 約10秒~約60秒 使用場所 屋内/屋外 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
明るさ強力
雨に濡れる場所で使用できます
点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き
家庭用100V電源タイプ
赤外線センサーで人を検知しライトが点灯
光源は白色LEDを使用
ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます
別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、ワッシャー2個、取扱説明書 電源コード(m) 約3.0 保護等級 IPX4(JIS C0920:2003による) 光源 白色LED 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線 検知方式 赤外線受動式 設置場所 屋外 点灯保持時間 約10秒~約4分 光色 白色 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 明暗+人感 屋内用 40lm 乾電池式 オーム電機 当日出荷 
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯
「ONモード」で常時点灯
マグネットで固定できます
質量(g) 約65(乾電池を除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約40 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約88×65×26(プレート含む) 光源 LED×6個 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約4か月、ONモード:約12時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒(AUTOモード) 使用場所 屋内用 光色 橙色 灯数 6 人感センサ検出範囲 正面約3m、左右約100°、上下約60° 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機 (2件のレビュー) 予約販売 
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFも可能
明暗/人感センサー付き
常時点灯モード付き
質量(g) 約172(乾電池除く) スイッチ AUTO・OFF・ON 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約210 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約83×147×76 光源 LED×6個 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 使用場所 屋内/屋外 光色 昼白色 灯数 6 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED 
LEDナイトライト 明暗+人感 屋内用 80lm 乾電池式 オーム電機 当日出荷 
周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。
手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。
乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g) 約194(乾電池を除く) スイッチ ON/OFF/AUTO 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 外径×高さH(Φmm×mm) 約120×148 全光束(Lm) 約80 光源 昼白色LED×3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間 点灯保持時間 約10秒(AUTOモード) 使用場所 屋内用 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約60° 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 人感明暗センサー 乾電池式 オーム電機 当日出荷 
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
質量(g) 約137(乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約40 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約76×147×61 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 使用場所 屋内/屋外 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 人感明暗センサー ハンディライト オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷 
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯
ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです
手動でON・OFFもできます
常時点灯モード搭載
付属品 ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g) 約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト 乾電池式 80lm オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷 
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。
最大検知距離は約5m
付属品 壁固定用両面テープ×1枚 質量(g) 約103(乾電池除く) スイッチ AUTO/OFF/ON 電源 単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約185×55.5×26.6(プレート含む) 光源 LED×6個 センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 使用場所 屋内用 光色 昼白色 灯数 6 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED 
明暗・人感センサー式ナイトライト オーム電機 当日出荷 
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置
周囲が暗くなって人が近づくと自動点灯(約20秒間点灯)
耐トラッキングPSE新基準(JIS C 2134)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力
質量(g) 約65 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.4 センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 灯数 3 人感センサ検出距離(m) 最大約3 人感センサ検出範囲 水平方向に約100°、垂直方向に約60° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約42×116×45(プラグ含まず) 電球の種類 LED 
LEDナイトライト 明暗・人感センサー付き 壁面照射タイプ 電球色 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
壁面照射タイプ
質量(g) 約56 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.4 全光束(Lm) 約30(最大) 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類 LED 
LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機 当日出荷 
周囲が暗くなり人が近づくと点灯します
点灯時間を約30秒/約15秒と2段階切替できます
明暗センサーの感度を切り替えできます
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
明るさ約50ルーメン
質量(g) 約113 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.8 全光束(Lm) 約50 光源 LED×8個(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約30秒/約15秒(2段階切り替え) 光色 電球色 灯数 8 人感センサ検出距離(m) 最大4 人感センサ検出範囲 水平方向、垂直方向に約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×135×35(プラグ含む) 電球の種類 LED 
LED明暗人感センサー式ナイトライト オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷 
コンセントに差し込むだけの簡単設置
LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに
明るさ約45ルーメン
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g) 約57 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.51 全光束(Lm) 約45 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類 LED 
薄型LEDナイトライト 明暗人感センサー式 電球色 オーム電機 (6件のレビュー) 当日出荷 
ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
周囲が暗くなり人が近づくと約10秒間点灯します
耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
LEDを使用しているので長寿命、省電力です
薄型ボディー
質量(g) 約57 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約0.5 全光束(Lm) 約45 光源 LED3灯(交換不可) センサー感知方式 明暗・人感 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×70×40(プラグ含む) 電球の種類 LED 
LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン
 周囲が暗くなり人が近づくと約60秒間自動点灯します
 ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です
 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠
 LEDを使用しているので長寿命、省電力です
 明るさ約50ルーメン
 点灯色は白色LED
質量(g) 約83 消費電力(W) 約0.65 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 76×120×39 光源 LED8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲 (人感センサー)約4m 左右約90° 上下約90° センサー感知方式 明暗、人感 設置方式 コンセント差し込み 設置場所 屋内 点灯保持時間 約60秒 灯数 8 電球の種類 LED 
乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷 
屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト
 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ
 常時点灯モード付き
質量(g) 約135 スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×193×46 保護等級 IPX4(防まつ形) 検知範囲 (人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗、人感 光源色 昼白色 設置場所 屋内・屋外 点灯保持時間 約10秒 灯数 20 電球の種類 LED 
LEDセンサーライト ソーラー式 パネル折りたたみ オーム電機 3日以内出荷 
太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します
明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません)
センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード
パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます
雨に濡れる場所で使用できます
光源はLEDを16個使用
付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品 コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g) 約340 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃) -5~+45 センサー感知方式 赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類 多結晶シリコン 検知方式 赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所 屋内/屋外 点灯保持時間 約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数 16個 点灯回数 満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時) 
乾電池式LEDセンサーライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷 
地面にさして使う、明るいセンサーライト
暗い場所で、動きを検知して自動で点灯
庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質 ABS 質量(g) 約177(乾電池除く) 電源 単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲 人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能 IP55 センサー感知方式 人感(赤外線) 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 1 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます) 
乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷 
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
フック型タイプ
質量(g) 約93(ハンガー付ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×188×30(ハンガー付ホルダー含む) 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 吊り下げ 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 4 電球の種類 LED 
乾電池式LEDセンサーライト 置き型 オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷 
明暗センサー+人感センサー付き
周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯
屋外でも使える防まつ形(IPX4)
常時点灯モード付き
乾電池式
光色は昼白色
置き型タイプ
質量(g) 約106(乾電池除く) スイッチ 切替:AUTO/OFF/ON 電源 単4形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約60 保護等級 IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約70×126×66 検知範囲 人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式 明暗・人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 スタンド 設置場所 屋内外兼用 点灯保持時間 約10秒 光色 昼白色 灯数 3 電球の種類 LED 
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品  ページ: 1/ 3