オフィス家具/照明/清掃用品 :「LEDライト 折り畳み」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)380 切替方式100%-50%-10%-OFF 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約420(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時) 照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時) USBケーブル(m)1.2 アーム固定 光色昼白色 灯数20灯使用(交換不可) 取扱説明書(1.12MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

太陽光で充電、赤外線センサーで人を検知しライトが点灯します 明暗センサー+人感センサーで周囲が暗いとき人が侵入すると点灯します(周囲が明るいときは点灯しません) センサー400ルーメン/常時点灯(強)200ルーメン/常時点灯(弱)100ルーメン/常夜灯10ルーメンの4つのセンサーモード パネル部を折りたたみ、常時点灯モードにすると、非常時の室内用ランタンとして使えます 雨に濡れる場所で使用できます 光源はLEDを16個使用 付属品のネジ/スリーブ、別売品の吸盤/三脚/ポールで取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、取扱説明書 質量(g)約340 保護等級IPX4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)畳んだ状態:約150×40×145、開いた状態:約150×205×145 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(内蔵充電池の交換はできません) 使用周囲温度(℃)-5~+45 センサー感知方式赤外線センサー、明暗センサー、人感センサー ソーラーパネル種類多結晶シリコン 検知方式赤外線受動式(センサーモード使用時) 設置場所屋内/屋外 点灯保持時間約10秒(固定)(センサーモード使用時) 灯数16個 点灯回数満充電時:約500回、平均:春夏秋/約100回、冬/約60回(センサーモード使用時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)点灯持続時間:約4.5(常時点灯モード使用時/強モード使用時)
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります。吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
用途常備灯・防災等に 光源白色LED×1個(交換不可) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)