7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品ダミースターター(E形) 種別20W形 質量(g)165 消費電力(W)8.2 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースターター式 全光束(Lm)1000 入力電圧(V)100(50Hz/60Hz) 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 管長(mm)580 配光角度(°)160 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)880 全長(mm)436 質量(g)140 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 最大径(Φmm)28 使用場所屋内用 定格入力電流(mA)0.082 演色指数(Ra)80
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピッドスタート器具専用の交換用LED直管ランプ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
質量(g)302 タイプ屋内用(屋外使用禁止) 口金G13 外径×全長(mm)28×1198 定格消費電力(W)22 全光束(Lm)2400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 定格入力電流(A)0.272 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2640 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)146.6 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2600 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)144.4 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)1198 質量(g)222 点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)2400 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.3 定格入力電流(mA)315(100V)、196(200V) 取扱説明書(0.82MB) 電球の種類LED
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷