オフィス家具/照明/清掃用品 :「USB 切替」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンやモバイルバッテリーなどのUSB機器から電源が取れます USBポート付きアダプターがあれば、コンセントから電源が取れます デスク周りや、ベッドサイドにおすすめです 軽くて持ち運びにも便利 明るさを2段階に調光できます スイッチにタッチするたびに点灯100%→点灯50%→消灯の切り替えができます
付属品USBコード(コード長:約1.2m) ホワイト 質量(g)約260(USBコード除く) 消費電力(W)約2.5(100%点灯時) 電源出力:5V/1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170(100%点灯時) 照度(Lux)約900(直下25cm/100%点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×270×200(通常使用時) 電球の種類LED×16灯(交換不可)/昼白色 調光の可否
1個
899 税込989
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替機能:5段階調光 電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A 全光束(Lm)約1000(100%点灯時) 平均演色評価数(Ra)93 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合) 照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時) USBポート出力…5V 1A 取扱説明書(1.59MB) 電球の種類LED 調光の可否 光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売) ホワイト 消費電力(W)4.5※光源消費電力 全光束(Lm)約200(6000K) 光源チップ型LED(交換不可) 使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可) 照度(Lx)約1800(直下29cm) エネルギー消費効率(Lm/W)44.4 充電時間(時間)約4~5 調光方式3段調光(強、中、弱) 取扱説明書(1.54MB) 電球の種類LED 点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時 調光の可否
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)380 切替方式100%-50%-10%-OFF 消費電力(W)約5(100%点灯時) 電源5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約420(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時) 照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時) USBケーブル(m)1.2 アーム固定 光色昼白色 灯数20灯使用(交換不可) 取扱説明書(1.12MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

3段階調光で、常夜灯としても使用できます。便利なUSBポート付き(出力1.0A)。タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用。軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます。丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 質量(g)約620(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時) スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A 本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100 全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時) 光源LED×16灯(交換不可)/電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時) 関連資料(1.05MB)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

リチウム充電池式なので繰り返し使えます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します。 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 検知範囲は最大約180°、最長約15m。 光源色は昼光色。 点灯時間は約5~20秒で調節可能。 保護等級はIP55の防じん防噴流形。 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます。 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形 使用周囲温度(℃)-20~+45 灯数1 電球の種類昼光色LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)