オフィス家具/照明/清掃用品 :「jw」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式で、昼の間に充電し、暗くなったら人感センサーで検知して点灯します。選べる2つのモードがあり、周囲が暗くなるとほのかに点灯し、動きを検知するとしっかり点灯する通常モードと、周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯する省エネモードがあります。IP65の防じん防水性能を備えています。
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-20~40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本製ミニクリプトン電球 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト 口金E17
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昼の間に充電し、夜は照明や防犯に。 明暗+人感センサーで周囲が暗くなるとほのかに点灯、人が近づくとしっかり点灯。 コンセントがない場所に設置できる。 ソーラー発電。 防じん防水性能はIP65。 簡単取付
付属品保証書付取扱説明書 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65(粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。 ※JIS C920準拠) 点灯保持時間約10秒
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷