オフィス家具/照明/清掃用品 :「led小型ライト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間
付属品充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm)
電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約70
保護等級IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)47×72×27
充電時間(時間)約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能
明るさ(Lm)ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400
定格入力DC5V 1.0A(最大)
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型充電式ライト
LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります
大音量90dBの防犯アラーム付き
アラームの鳴らし方は2通り
・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
充電式だから面倒な電池交換不要
D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)
付属品充電専用USBケーブル
材質(本体)ABS樹脂
電源充電式(充電池内蔵)
光源白色系LED2個(交換不可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)
点滅15時間(満充電時)
電池寿命充放電約500回
充電時間(分)約30
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約15
音量(dB)90
電球の種類LED
点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。