明るさ110ルーメン。連続使用時間約8.5時間。照射距離約100m。2700カンデラの明るさ。落下耐性1m。保護等級IPX4。アルミボディ。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径29×長さ104.5
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約58
保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約8.5
光源白色系LED1個(LED交換不可)
光束(Lm)約110
照射距離(m)約100
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
LEDセンサーライト 人感・明暗センサー
自由自在に角度調整
点灯時間選択可(10秒/20秒)
電池式 単4乾電池4本使用(電池別売)
屋内用
壁面や床面に設置できます
本体質量(g)約110(乾電池を除く)
全光束(Lm)約15
光源黄色高輝度LED(交換不可)
使用電池単4形乾電池×4本使用
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(アルカリ乾電池使用し、1日5回感知、1回20秒点灯したとき)
動作照度人感センサー:約5ルクス
使用場所屋内
灯数1
人感センサ検出範囲最大4m、水平方向約110°
点灯時間約10秒、約20秒(選択可)
電球の種類LED
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。