簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます
材質(シート/ホース)PVC樹脂
厚さ(mm)(ホース)2
色(テープ)白色
寸法(幅Wmm×長さLm)48×25
シートサイズ(mm)1000×980
テープ厚さ(mm)0.13
シート厚さ(mm)0.1
外径D×長さL(mm)(ホース)10×20
1箱
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ライティングダクト専用ファン。広い可動範囲でパワフル送風。メンテナンスもラクラク
付属品リモコン
取付方式ライティングダクト専用
消費電力(W)最大8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
人にやさしい光
フリッカレスで均一な発光
低消費電力
タイプT840形(屋内用)
口金G13
消費電力(W)12
材質ポリカーポネート
質量(g)253
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)100~240
管長(mm)1198
動作周囲温度(℃)-10~40
配線方式片側給電直結タイプ
照射角1/2ビーム角178°
演色指数(Ra)Ra80
汗や汚れを拭き取り爽やかにリフレッシュすることができます。ほどよい冷感で全身をしっかり拭ける大判シート。みんなで使える大容量150枚入り。丈夫な不織布のシートで破れにくい。引き抜きやすく、密閉性の高い容器で長持ち。汗をかいたらクールワーカーという選択!
質量(g)2,430
寸法(Φ×高さH)(mm)バケット:205×185
シートサイズ(mm)150×750
入数100枚入
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)
質量(g)220
消費電力(W)12
口金G13
入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
周波数50Hz/60Hz
管長(mm)1198
動作周囲温度(℃)0~40
直径(mm)28
演色指数(Ra)80
給電方式片側給電直結
照射角度(°)1/2ビーム角180
LEDのため消費電力の削減に貢献
用途E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプとしてご使用いただけます。
幅(mm)50
高さ(mm)66.5
奥行(mm)50
色温度(K)2700(電球色)
光源寿命40000時間
材質(本体)PC(ポリカーボネート樹脂)
質量(g)300
消費電力(W)19
口金G13
全光束(Lm)3300
入力電圧(V)100~240
定格寿命(時間)40000
周波数50Hz/60Hz
管長(mm)1198
色温度5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)173
動作周囲温度(℃)0~40
直径(mm)29
演色指数(Ra)80
給電方式片側給電直結
照射角度(°)1/2ビーム角150
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
空気中の菌やニオイの除去にご使用いただけます
光触媒フィルターが汚れた空気をキレイな空気に
独自の光触媒で菌やニオイを分解
キレイな空気の届く距離は最大2.5m
付属アタッチメントで簡単な風向き調整
天井の配線ダクトに設置可能、場所を取らずにスマートな空間に
天井からキレイな空気を欲しい場所へ
付属品光触媒フィルター×1個、ピンポイント用アタッチメント×1個、落下防止用ワイヤー×1本、取扱説明書
全長(mm)210
質量(g)840
本体径(mm)Φ98
関連資料(2.36MB)
1箱(130枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
質量(kg)約3.7
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)170
電源タイプ電源コード式
演色指数(Ra)70
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。