材質鉄・PVC
質量(g)70
寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×62
表面処理メッキ加工
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
長さ(mm)【万力】350
定格電圧(V)AC100~265
角度(°)発光:120
定格寿命(時間)35000
周波数50/60共用
保護等級IP65相当
電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)
芯数3
LED色昼光色
保証期間1年間(修理対応不可)
電源タイプ電源コード
使用場所屋内外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
使用環境温度は-10~40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
角度(°)発光:表面120・裏面120
定格寿命(時間)50000
材質(ホース)PVC
周波数50/60共用
ホース径(Φmm)12
保護等級IP65相当
保証期間1年間
電球の種類LED
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
全長(m)1.5
周波数50/60共用
電球の種類LED
360度照らせる床置き可能な球体照明です・リングフック付・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~260
角度(°)発光:360
定格寿命(時間)50000
周波数50/60共用
電線長さ(m)5(VCT1.25×3C)
電球形状ボール球
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
材質金属・樹脂部品
質量(kg)4.9
高さ(mm)960~2060
脚幅(mm)1200
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
質量(g)1300
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格消費電力(W)21
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
直径×長さL(Φmm×mm)48×1275
周波数50/60共用
電線長さ(m)5(VCTF1.25×3C)
定格入力電流(A)0.05~0.13
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
1台
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC85~240
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
照明240角度
材質(カバー)ポリカーボネイト
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
耐候性ポリカードネイトで変形、劣化、変色しにくい・雨でも使用可能な屋外仕様
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
定格電圧(V)AC90~240
角度(°)発光:180
定格寿命(時間)40000
周波数50/60共用
電線長さ(m)1(VCTF0.75×3C)
材質(カバー)ポリカーボネイト
保証期間1年間
防塵・防滴IP65相当
光色昼光色
電球の種類LED
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。