オフィス家具/照明/清掃用品 :「ゆうげ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気を上から循環できる壁掛けタイプのサーキュレーター。工具不要で前面ガードと羽根を2ステップで取り外し可能だからお手入れ簡単。切タイマー付き(1~4時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。左右40度、上下80度の自動首振り対応。リモコン付き。
用途熱中症対策、空気の循環などに。脱衣所、銭湯、温泉、大浴場に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 質量(kg)1.8 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)36/32 風量3段階 適用畳数~10畳 切タイマー1~4時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーキュレーター DCモーター 20畳対応 上下左右首振り 風量7段階 静音 リモコン YAMAZEN(山善) 動画あり
カンタンお掃除仕様。前ガードが工具不要で外せるDCサーキュレーター。高性能&コンパクトタイプ。上下左右のスイング運転に対応。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。自然風のような変化のある風を送るリズム運転、時間とともに風を小さくするおやすみ運転に対応。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン エアコン併用 サーキュレーター コンパクト 小型 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 機能リズム風・おやすみモード 風量7段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×26.8 首振り上下左右(自動) 適用畳数20畳まで 入タイマー2/4/6時間 切タイマー1/2/4時間
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲に送風可能 羽根径30cmの大型サーキュレーター 最大45畳まで。切タイマー(1-8時間)、本体室温表示、リモコン、上下左右自動首振り搭載
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。エアーサーキュレーター 大型 上下左右首ふり 羽根径30cm 扇風機 換気 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 熱中症対策 仕様本体室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)4.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 電源コード(m)1.6 消費電力(W)(50/60Hz)52/60 風量3段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×30×49.3 適用畳数45畳まで 1時間あたりの電気代目安(円)約1.6円/約1.9円 切タイマー1-8時間(1時間単位)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

工具不要で組立・分解ができる、お手入れ簡単なサーキュレーター。DCモーター搭載で小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。風量調節8段階。左右方向に80度、上下方向に90度の自動首振り運転に対応。切タイマー付き(1/2/4時間)。お手入れしやすい前面ガード・羽根取り外しタイプ。
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン フロアファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 質量(kg)2.9 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32 風量8段階 保証期間1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×38 首振り可(上下左右) 適用畳数(目安)40畳まで 切タイマー1/2/4時間
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 分解 扇風機 上下左右首ふり お手入れ簡単 扇風機 仕様リズム風、おやすみモード、室温表示、上下左右自動首振り 質量(kg)1.8 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3枚 (直径15cm) 電源コード(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)17 風量5段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×21×31.5 タイマー1~8時間 適用畳数~18畳 1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなります。DCモーター搭載、Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、入切タイマー同時設定対応。上下左右自動首振り、リズム風、おやすみモード、メモリー機能搭載、減光機能搭載。お手入れ簡単:工具不要で前面ガード取り外し可能
用途サーキュレーター 上下左右首振り dcモーター PD対応 20畳 風量7段階 静音 お手入れ簡単 コンパクト おしゃれ その他電気代:約0.5円(50/60Hz) 付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル 適合風量切替:7段階 質量(kg)1.4 ベージュ 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)16 出力USB-C DC5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A コード長さ(m)電源:約1.6 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:9V/1.78A , 12V/1.33A(本体は入力のみ) 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×27 適用畳数20畳まで
1台
7,980 税込8,778
欠品中

上下左右首振り&温度設定搭載のハイスペックモデル。DCモーター、リズム風、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、Wタイマー、温度設定3段階(24/26/28度)搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 仕様リズム風、8時間オートOFF機能、温度設定(24/26/28度)、上下左右自動首振り 質量(kg)3.2 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数7枚 (直径30cm) 消費電力(W)(50/60Hz)21 風量8段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66.5-85 タイマー(切)1/2/4時間、(入)2/4/6時間 1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えます。PD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなります。Wタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載。上下首振り角度調節3段階:30/60/90度。左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg)3 出力(W)ACアダプタ合計:36 消費電力(W)20 出力ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m)電源:約1.6 羽根(Φmm)230径 7枚 入力ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量8段階 保証期間メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×72-85
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)