冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
用途スポットエアコン 移動式エアコン 設置工事不要 標準窓パネル キャスター付き
付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、テラス窓枠、排水ホース
適合除湿能力:15/19L/日(50/60Hz)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)940/1080(50/60Hz)
電源コード(m)約1.8
騒音値(dB)約55
保証期間メーカー:1年間
使用環境温度(℃)18~35・30~90%(湿度)
設定可能温度(℃)16~31
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)290
冷房能力(kW)1.9/2.2(50/60Hz)
冷房・送風・除湿の1台3役 冷房能力2.9kWの大風量移動式クーラー
用途熱中症対策、冷房、除湿に。ポータブルクーラー ウインドエアコン 移動式クーラー リモコン 標準窓パネル キャスター
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)820/960
騒音値(dB)約56
使用環境【温度】18~35℃【湿度】30~90%
保証期間1年
設定可能温度(℃)16~31
電流(A)(50/60Hz)8.9/9.1
冷媒R410A
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)430
除湿能力(L/日)20.5/24.5
冷房能力(kW)2.6/2.9
適用畳数【冷房】7-10畳/8-12畳
一般家庭向け除湿機最大クラスの除湿能力30L/日のコンプレッサー式除湿機。モード切替:除湿・送風・乾燥の3モード搭載。スイングルーバーで自動で上下(30-80度)に動きます。ルーバーは手動で固定する事も可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます(除湿運転時)。連続排水対応:付属の排水口アダプターと排水ホースを取り付けることで可能。チャイルドロック搭載。移動に楽なキャスター付き
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)20.1
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)535/610
風量2段階
保証期間1年
水タンク容量(L)7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.3×29.8×61.9
タイマー【入/切】1-8時間
除湿能力(L/日)27/30
除湿面積(集合住宅)68/76畳、(プレハブ)52/58畳、(木造)34/38畳
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
確かな除湿力。1.7L大容量タンク搭載コンパクト除湿機。切タイマー:1-8時間(1時間単位)。12時間オートオフ機能搭載。送風ルーバーは手動で90度まで角度調節可能。湿度設定は40-70%の範囲から5%単位で細かく設定できます。湿度表示範囲:35%~81%。排水用ホースを取り付けて連続排水可能。チャイルドロック搭載。減光機能:おやすみボタンに触れると、おやすみランプが点灯し、操作部とランプが減光します。
用途除湿機、乾燥機として。梅雨 部屋干し 室内干し 洗濯物 脱衣所 キャスター付き 持ち運び 衣類乾燥 除湿 除湿器 つゆ 部屋干し 乾燥 じょしつ 洗濯物 湿気
質量(kg)6.6
電源AC100V(50Hz/60Hz)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
風量2段階
表示範囲【湿度】35~81%
保証期間1年
水タンク容量(L)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.3×18.5×34
タイマー【切タイマー】1-8時間(1時間単位)
除湿能力(L/日)3.0/3.8
除湿面積(集合住宅)8/10畳、(プレハブ住宅)6/7畳、(木造)4/5畳
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。