オフィス家具/照明/清掃用品 :「ヒーター 省エネ」の検索結果
驚きの0.2秒速暖ですぐあたたかい!左右首振り機能搭載のグラファイトヒーター。転倒オフスイッチ搭載。本体が倒れると自動で電源電源がOFFになります。シンプルなボタン配置で初めての方でも簡単に操作が可能です。
用途ヒーター、ストーブ、暖房として。すぐにあったまるヒーター。暖房/電気暖房/グラファイトヒーター/カーボンヒーター/ヒーター/電気ストーブ/暖房/遠赤外線/速暖/スリム/首振り/首ふり/自動/左右/省スペース/スリム/シンプル/足もと暖房/キッチン/リビング/脱衣所/寝室/超速暖
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
安全装置転倒オフスイッチ
保証期間1年
発熱体グラファイトヒーター
小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
材質(本体)スチール、(ベース)PP
質量(kg)1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒OFFスイッチ
電源コード(m)約1.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×135×365
発熱体石英管ヒーター 2本
運転モード強/弱(上下ヒーター切替可)
出力切替2段階切替
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様 スリム形状のパネルセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転を継続するよりも約40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター スリム コンパクト シンプル
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.6
保証期間1年
人感センサー搭載で省エネ設計のハイパワーセラミックファンヒーター。ダイヤル操作。強弱2段階切替。人感センサー搭載。立ち上がりが速い速暖ヒーター。空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
用途脱衣所やトイレ暖房に。セラミックヒーター スリム 小型 暖房 足元暖房 省スペース
質量(kg)2.4
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)1200/1100
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14.5×37.5
適用畳数約最大8畳
1台
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーター。オートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階
仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります
質量(kg)4.4
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
電源コード(m)約1.8
温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39
送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散
出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル
質量(kg)6.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット
運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)
電源コード(m)約1.8
保証期間1年
オートパワーオフ6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68
出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)
切タイマー1/2/3/4/5時間
人感・温度のWセンサー搭載の省エネ仕様
薄型幅広形状のワイドセラミックヒーター
温風モード3段階:弱/強/パワフル
人感センサー搭載
温度センサー搭載:16/19/22/25/28度の5段階設定可能
ECOモード搭載:一定のタイミングで「パワフル」→「強」→「弱」を繰り返して運転します(※パワフル運転連続時に比較して40%程度の節電になります)
切タイマー:1-4時間
5時間オートオフ
チャイルドロック搭載
メモリー機能:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります
用途冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター 横型 ワイド スリム
質量(kg)2.6
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
電源コード(m)約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)1200
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×10.8×27.2
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
大風量モデルの室温センサー搭載セラミックヒーター。トイレや脱衣所など、スポットでの使用にオススメ。2段階パワー切替(弱/強)が可能。切タイマーは1/2/4時間で設定可能。温度センサー:5段階の温度(16/19/22/25/28度)に合わせて運転します。設定された温度を維持するよう自動で運転を調節します。オートオフ機能:何も操作せずに運転が5時間を超えると自動で電源がOFFになります。転倒オフスイッチ機能:本体が倒れると自動で電源がOFFになります。チャイルドロック機能:運転・停止時の動作を制限できます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 セラミックヒーター 電気ヒーター 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト 省エネ シンプル
仕様運転切替:弱/強
質量(kg)2.8
色ブラック
消費電力(W)1200
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能チャイルドロック
保証期間1年
オートパワーオフ5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
適用畳数~8畳
切タイマー1/2/4時間
1台
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
ワイドに風が広がる大風量タイプ。人感センサー搭載のセラミックヒーター。人がいる時だけ運転し、いないときは自動停止する省エネ機能付き。掴みやすい木目調の取っ手が付いているから移動もラクラク。お好きな場所でお使いいただけます。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/シンプル/省エネ/人感センサー/大風量/エコ/eco/センサー運転/セラミックヒーター/ファンヒーター
質量(kg)2.8
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.8
安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
機能5時間オートオフ、人感センサー、チャイルドロック
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×13.3×40
運転モード弱/強
適用畳数~8畳
切タイマー1/2/4時間
1台
¥8,290
税込¥9,119
5日以内出荷
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター。転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト
質量(kg)0.8
色ホワイト×ゴールド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
電源コード(m)約1.5
保証期間(メーカー保証)1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
暮らしに溶け込むやさしいデザイン。リバーシブルで使えるシンプルこたつ。
天板は表裏でそれぞれデザインの違うリバーシブル仕様。
お部屋の雰囲気やその日の気分に合わせて使い分け可能。
ヒーターが発する遠赤外線でポカポカと身体の芯まで暖める。
空気を汚しにくく、省エネ性能にも優れたやさしい暖房。
温度は無段階で調節可能。
ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。
天板ラウンド加工。
コードフック付き。
用途こたつ、デスク、ローテーブルとして。リビングや子ども部屋、在宅勤務やテレワークにも。コタツ おしゃれ かわいい コンパクト 省スペース 一人暮らし 机
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×38.5
消費電力(W)300
電源コード(m)3
質量(kg)7.5
材質(天板)PB(低圧メラミン化粧板)
材質(脚)PVC
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力量(Wh)(強)約160、(弱)約80※1時間あたり
ヒーターMS-303H
電源コード中間入切スイッチ
安全装置温度ヒューズ
温度(℃)【コタツ側面】(強)約55/(弱)約37※目安
保証期間1年
色ブラック
色(天板)ブラック/ホワイト
タイプ正方形
1台
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ
コード長さ(m)約2
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。