オフィス家具/照明/清掃用品 :「扇風機 背が高い」の検索結果
高さ最大144cmの大型リビング扇風機。ターボモード搭載でオフィスや集会場など広い場所に最適。風量6段階(弱・中・強+各風量でターボ機能)。左右首振り(左45度、右45度)、手動で上向23度、下向8度の角度調整が可能。切タイマー(2時間)付き。左右首振り
用途オフィスや集会場など広い場所に最適。パワフル風量 左右自動首振り 首ふり タイマー 40cm羽根 おしゃれ オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策 大型扇風機 シンプルフロア扇風機 フロアファン ハイリビング扇風機 ハイポジション扇風機
仕様ワイヤーガード、首振り(後部に首振りつまみ)
質量(kg)6.3
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚(40cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)(通常時)43/45、(ターボ時)56/62
首振角度(°)左45度、右45度
風量6段階(弱、中、強+各風量でターボ機能)
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×40×120-145
操作方法押しボタンスイッチ式
1時間あたりの電気代目安(円)(通常時)約1.3/1.4円、(ターボ時)約1.7/1.9円
切タイマー2時間
上下角度調節上向23度、下向8度
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
椅子に座ったテーブル越しでも風が届くハイポジションタイプ。減光モード、リズム風、DCモーター、温度センサー、入切タイマー、左右自動首振り搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ハイリビング扇風機 リビング扇風機 35cm羽根 室温センサー オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様左右自動首振り、上下手動角度調節、減光モード、リズム風、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)
質量(kg)4.2
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径35cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)28
風量12段階
温度センサー24/26/28度の3段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×37.5×82-108.5
タイマー1-8時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.9円
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
置き場所に困らないDC壁掛け扇風機。DCモーター、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風モード、静音モード搭載。入切タイマー(1/2/4)付き。上下左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。DC壁掛扇風機 DC壁掛け扇風機 DC扇風機 脱衣所 風呂場 銭湯 温泉 大浴場 オフィス 事務所 教室 換気 熱中症対策
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、静音モード、上下左右自動首振り
質量(kg)2.5
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数5枚 (直径30cm)
電源コード(m)1.6
消費電力(W)(50/60Hz)24
風量5段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×33-45×35-46.5
タイマー1/2/4時間
1時間あたりの電気代目安(円)約0.7円
上下角度調節【手動】30°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
組み立てわずか4工程。従来品比約1/3の大きさに収納可能なDCハイリビング扇風機。支柱を外すことでハイ・ローポジションの切り替えができ、扇風機としてはもちろん、サーキュレーターのような使い方も可能。風量調節8段階。左右方向(30度、60度、90度、120度)の首振り運転、手動で上方向に90度の角度調整が可能。切タイマーは1/2/4/6時間と設定可能。お手入れ簡単。リズム運転・8時間オートオフ機能搭載。リモコン・収納時便利な専用袋付き。ベース底面にリモコン、支柱、アダプターが収納可能。換気、空気循環、静音 、節電、エコ、省エネ、シンプル、おしゃれ。
用途リビングファン、扇風機、リビング扇、DC扇風機、サーキュレーターとして。
質量(kg)3.3
ハネ径(cm)30
羽根枚数9
モーターDC
消費電力(W)(50/60Hz)19
首振角度(°)左右首振り角度:30、60、90、120
電源(AC V)100-240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×64-92
風量調整8段階
上下角度調整90度(手動)
切タイマー1/2/4/6時間
リズム風○
スリムなスタイルの省スペース縦型スリムファン。左右首振り機能付き。本体マイコンスイッチとワイヤレスリモコンの併用操作。
マイコンの働きで風量をランダムに変化させる「リズム風」機能搭載。
ワイヤレスリモコンで離れた場所からでもらくらく操作。
用途スリム扇風機、ハイタワーファン、タワーファン、リビングファン、サーキュレーターとして。
90度上向き調整で衣類乾燥の補助としても使えるDCリビング扇風機。8時間自動オフタイマー、リズム風搭載。入切タイマー同時設定対応。上下角度上向き90度対応(手動調節)。左右自動首振り
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 DC扇風機 左右首振り 首ふり 首振り角度調節 衣類乾燥 リビングファン
仕様切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、リズム風、左右自動首振り
質量(kg)2.9
色ホワイト
電源AC100V(50/60Hz)
羽根枚数7枚 (直径30cm)
電源コード(m)約1.6
消費電力(W)(50/60Hz)18
風量8段階
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×67.5-85
1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
入タイマー2/4/6時間
切タイマー1/2/4時間
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)2.8
消費電力(W)38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)30
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850
左右首振90度(自動)
上下首振37度(手動)
切タイマー最高3時間
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。