足元パネルヒーター ひざ掛け付き 底面ヒーターYAMAZEN(山善)当日出荷
4面すべてヒーター搭載
転倒防止センサー・切り忘れ防止タイマー付き
デスクワークや事務所作業に最適
用途デスクワークや事務所作業に。足元 ヒーター パネル コンパクト 冷え防止 暖房材質ポリエステル100%消費電力(W)160電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×58×30取扱説明書(2.87MB)
ワイドハイブリットヒーターYAMAZEN(山善)5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーターオートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
セラミックヒーター 小型YAMAZEN(山善)予約販売
小さな空間の足元をあたためるコンパクトセラミックヒーター転倒オフスイッチ。サーモスタット。人感センサー搭載。
用途デスク下やおうちでの冷え対策に。ヒーター セラミックヒーター 足元暖房 小型 コンパクト質量(kg)0.8色ホワイト×ゴールド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600電源コード(m)約1.5保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.5×19
ハイブリッドヒーター twinheat Plus fanYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷
遠赤外線+温風でWの暖かさ。障害物センサー搭載。カーテンや洗濯物などの障害物がセンサーに近づくと自動的に電源が切れます。運転は最小390Wから1段階(90W)ずつ、最大1200Wの110段階で切替が可能。首振り運転、切タイマー設定(1/2/3/4/5h)、エコ運転、室温センサー、チャイルドロック、転倒オフスイッチ搭載。
用途ヒーター、電気ヒーターとして。冬の寒さ対策に。速暖/タワー型/暖房機/脱衣所/トイレ/洗面所/カーボンヒーター/シーズヒーター/ハイブリッド/シーズ&カーボンヒーター/カーボン&シーズヒーター/障害物センサー/室温センサー/省エネ/エコ/eco/電気ファンヒーター/スリム/薄型/火災/火事予防/リビング/足元暖房/足もと暖房/足下暖房/シンプル質量(kg)6.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット運転方式温度センサー:5段階(18/20/22/24/26度)電源コード(m)約1.8保証期間1年オートパワーオフ6時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×68出力切替10段階、390W~1200W(1段階上がるごとに約90W増加)切タイマー1/2/3/4/5時間
電気ストーブ 障害物センサー搭載YAMAZEN(山善)予約販売
障害物センサー搭載で優れた安全性。軽量シンプルで扱いやすい電気ストーブ。軽量なので勉強時やトイレに持ち出して使える手軽さが魅力。足元暖房として狭いスペースでの使用や、少し暖まりたい時のちょこっと使いにおすすめ。400W/800Wの2段階で切替が可能。障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)、転倒オフスイッチ搭載。
用途暖房器具、ヒーター、電気ストーブとして。足元暖房や洗面所・脱衣所などのちょこっと使いに。暖房/ストーブ/ヒーター/ヒータ/電気ストーブ/温風/冬物家電/障害物センサ/障害物感知/シンプル/おしゃれ/コンパクト質量(kg)1.7色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)約1.6安全装置転倒オフスイッチ、障害物センサー保証期間1年発熱体石英管ヒーター2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×13.5×36.5運転モード弱/強
速暖カーボンヒーター 障害物センサー搭載YAMAZEN(山善)予約販売
障害物センサー(カーテン、布団、衣類等が近づくとセンサーが反応して自動的に電源が切れる仕様)搭載で優れた安全性。左右首振り搭載の遠赤外線カーボンヒーター。2段階パワー切替(450W/900W)可能。小さめのスペースに好適。素早くしっかり暖まりたい方におすすめ。掴みやすい取っ手が付いているので、ちょっとした移動もラクラク。
用途事務所の補助暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。暖房器具/暖房用品/冬物家電/足元暖房/電気暖房/電気ストーブ/ストーブ/ヒーター/脱衣所/洗面所/トイレ/おしゃれ/障害物センサ/障害物感知/シンプル/足下/足元/足もと暖房質量(kg)2.5色ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1.8安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、障害物センサー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×65
セラミックヒーター 室温センサー付きYAMAZEN(山善)5日以内出荷
空気を汚さず暖房できるセラミックヒーター。
スイッチONで数秒で温風が出る速暖タイプ。
室温センサー付き。
温度設定を4段階(低-高)に切り替え可能(目安:16度・20度・24度・28度)寒い季節のトイレや脱衣所に最適なコンパクトサイズ。
用途脱衣所・洗面所・トイレなど・足元暖房として色ブラック消費電力(W)1200/1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×12×36.5質量(kg)2.1電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.8機能転倒オフスイッチ、5時間オートオフ、室温センサー保証期間1年仕様【運転切替】2段階(弱・強)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
捨楽スタンドテラモト税込¥32,978¥29,980