冷暖房・換気設備・忌避剤 (6) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
扇風機 DCモーター PD対応 上下左右首振り 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
組立不要、PD対応の電源機器使用可能で電源スペースのない場所でも使えますPD対応電源機器があれば非常時、災害時にも使えて備えにもなりますWタイマー【切】1/2/4h 【入】2/4/6h(3段階)、リズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、8時間オートOFF機能、上下左右自動首振り、表示部減光機能、DCモーター搭載上下首振り角度調節3段階:30/60/90度左右首振り角度調節3段階:40/70/100度
用途 扇風機 DCモーター dc扇風機 PD対応 上下左右首振り 静音 その他 電気代目安:約0.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品 ACアダプタ、USB-Cケーブル、リモコン 質量(kg) 3 出力(W) ACアダプタ合計:36 消費電力(W) 20 出力 ACアダプタ:USB-C DC5V/3A , 9V/3A , 12V/3A , 15V/2.4A , 20V/1.8A コード長さ(m) 電源:約1.6 羽根(Φmm) 230径 7枚 入力 ACアダプタ:AC100-240V(50/60Hz)、本体:20W/0.9A(本体は入力のみ) 風量 8段階 保証期間 メーカー:1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×72-85 取扱説明書 (0.6MB)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、上下左右自動首振り、Wタイマー搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 付属品 PD対応ACアダプタ、USBケーブル(Type-C) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 16 出力 【ACアダプタ】USB-C DC5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A 合計出力20W コード長さ(m) 約1.6 風量 10段階 羽根形状 15cm径 3枚 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.6×21.9×32.5 入力電源 【本体】9V/1.77A,12V/1.33A(本体は入力のみ)【ACアダプタ】AC100V-240V(50/60Hz) タイマー 【切】1-8h 【入】1-8h 取扱説明書 (0.88MB) 適用畳数 24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.5円(50/60Hz)
洗える サーキュレーター DCモーター PD対応 24畳対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
PD対応 お手入れで悩まない 全分解できて洗えるDCサーキュレーターリズム風、おやすみモード、衣類乾燥運転、室温表示、電池残量表示、上下左右自動首振り、タイマー、減光モード、メモリー機能搭載上向き角度手動調節4段階リモコン付属 (本体リモコン収納付き)工具不要でお手入れ簡単 (前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能)USB Power Delivery対応の電圧DC9V or DC12V,出力電力が20W以上の条件を満たした電源機器にて使用可能モバイルバッテリー等を使えば電源のない場所での使用も可能
用途 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 集会場 会議室 扇風機 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 熱中症対策 その他 【ACアダプター】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB PD対応) 付属品 ACアダプタ、USBケーブル(Type-C)、リモコン 質量(kg) 2 ケーブル長(m) 約1.6 風量 10段階 使用時間 【風量1(送風時)】40時間【風量10(上下左右首振り運転時)】2時間 充電時間 3時間 羽根形状 15cm径 3枚 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.6×22×32.2 内蔵電池 充電式リチウムイオン電池(7.4V/5200mAh) タイマー 入:1~8時間【切タイマー】1~8時間 定格入力 DC9/12V 20W 取扱説明書 (3MB) 適用畳数 24畳まで 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円(50/60Hz)
扇風機 DCモーター PD対応 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷 から 5日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター搭載リビング扇風機リズム風、おやすみモード、左右自動首振り機能、チャイルドロック、8時間自動OFF機能搭載
用途 熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品 ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg) 2.5 消費電力(W) 16 出力 【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m) 約1.6 風量 7段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35.5×64.5-83 入力電源 【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.5円
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途 熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店 付属品 ACアダプタ、Type-C USBケーブル 質量(kg) 2.6 消費電力(W) 19 出力 【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max) 電源コード(m) 約1.6 風量 10段階 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 35.5×35.5×64.5-83 入力電源 【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max) タイマー 【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間 温度設定 3段階(24/26/28度) 取扱説明書 (2.3MB) 1時間あたりの電気代目安(円) 約0.6円
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途 現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 質量(kg) 3.5 / 4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W) 18 出力 【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応) 電源 【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Wh ハネ径(cm) 40 羽根枚数 5 連続運転時間(h) 【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整 ○
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3