水道直結型クールミスター
工場扇に取付可能なクールミスターです。
(ACM-AWはエア式工場扇専用、ACM-EWは電動式工場扇専用です。電動式工場扇専用品でもクールミスターのご使用にコンプレッサーが必要です。)
水道から直接水源が取れるため、ボトルの交換などが不要で、連続運転が可能です。
最大マイナス8度です。
クールミスターは工場扇以外にも単体でご使用が可能です。
- 用途
- 熱中症対策に。
高温な場所、乾燥室での空気循環に。
- 仕様
- 【ミスト噴霧量】調節可能
- その他
- 【水消費量】バルブ開度90度/12L(1時間)、1mm/0.09L(1時間)、2mm/0.96L(1時間)
- 空気使用量(L/min)
- ~20
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.3~0.6
- ノズル
- 2個
- 空気接続口
- エアカプラプラグ(オス)
- 給水方式
- 水道直結型
- 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)
- 【水道接続ホース】12~15×~20
- コンプレッサー
- 3馬力
- ノズルタイプ
- 2流体
- 最大使用水圧(Mpa)
- 0.15~0.5
- 内容量
- 1台
注意
※本製品のご使用にはコンプレッサーが別途必要です。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
























