オフィス家具/照明/清掃用品 :「吸引可能エアガン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。