オフィス家具/照明/清掃用品 :「40w led器具」の検索結果
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形高出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)16
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)3200
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)200
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.082
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプFL40形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)10.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2030
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)193.3
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.054
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能。安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280
タイプHf32形定格出力形
使用温度範囲(℃)-20~+40
消費電力(W)13.5
口金ポリカーボネート、真鍮
定格周波数(Hz)50/60共用
本体ポリカーボネート
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)2650
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)110(1/2)
平均演色評価数Ra82
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)196.2
光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)
入力電流(A)(200V時)0.070
給電方式片側
ワット数40W G13口金回転式
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。