圧縮物の重量がスタンダードタイプの約半分になります。投入容量が大きいので、一度に沢山の廃棄物が投入可能です。頑丈で耐久性に優れています。ガイドシリンダによって、油圧シリンダへの負担が少なく、安定した圧縮ができます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番460-5331
寸法(mm)圧縮物:約700×500×150~700×500×350
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
本体寸法(mm)奥行920
本体寸法(mm)高さ2550
本体寸法(mm)幅1000
油量(L)13
加圧力(kN)98
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)150
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
100日以内出荷
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6341
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400
タイプミニ
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
能力(t)4
本体寸法(mm)奥行805
本体寸法(mm)高さ1756
本体寸法(mm)幅650
油量(L)5.7
加圧力(kN)39.2
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)100
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
100日以内出荷
ビシャモン独自の油圧シリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6359
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約500×400×250~500×400×400
タイプミニ
電源(V)単相100
モーター出力(kW)0.75
能力(t)4
本体寸法(mm)奥行805
本体寸法(mm)高さ1756
本体寸法(mm)幅650
油量(L)5.7
加圧力(kN)39.2
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)50
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
欠品中
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6324
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約700×500×300~700×500×500
タイプスタンダード
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
能力(t)10
本体寸法(mm)奥行920
本体寸法(mm)高さ2400
本体寸法(mm)幅1000
油量(L)13
加圧力(kN)98
標準消費電力料金(円/h)20.25
処理能力(kg/h)150
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
100日以内出荷
ビシャモン独自のメインシリンダーとガイドシリンダー2本で偏荷重により強く対応できます。安全設計:投入ドア・排出ドア開閉時は電気的にインターロックされプレス板の下降はありません。簡単操作:操作手順がパネルに明記されてます。
用途ペットボトル、ビニール袋、プラスチック袋、ダンボールなどの圧縮。
トラスコ品番494-6332
材質本体:スチール
寸法(mm)圧縮物:約900×600×300~900×600×500
タイプワイド
電源(V)三相200
モーター出力(kW)2.2
能力(t)13
本体寸法(mm)奥行1035
本体寸法(mm)高さ2400
本体寸法(mm)幅1210
油量(L)14
加圧力(kN)127.4
標準消費電力料金(円/h)29.7
処理能力(kg/h)250
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3547
出力(kW)(50/60Hz)1.6
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz40
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1050
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
欠品中
グラインダーなどで発生した火花粉じんを作業台が集じんし浮遊粉じんを抑制することができます。不燃性フィルターを使用する事で火花が発生する作業への使用が可能です。慣性衝突除じん+磁石集じん部(パレット)はフィルターレスなので目詰まりがありません。インバーター付で無段階に風量調節が可能です。
用途鉄や鋳物などのグラインダー(サンダー)仕上げ用。火花粉じんに。
トラスコ品番250-3548
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz50
風量(m3/min)【50Hz・60Hz】~50
フィルター慣性衝突除じん+磁石集じん+SUS不燃フィルター
本体寸法(mm)奥行900
本体寸法(mm)高さ800
本体寸法(mm)幅1500
集塵効率(%)(質量比・初期値)89~91
騒音値(dB(A))(50/60Hz)74/78
出力(50/60Hz)(kW)1.6
標準消費電力料金(50Hz)21.6円/h
標準消費電力料金(円/h)21.6
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。