オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED一体型」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
細身で使いやすいデザイン。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。クリップなので好きなところに固定できます。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
コード長さ(m)1.8
本体寸法(mm)セード:245、クリップ横幅:60、クリップ並行幅:30、アーム長:350
本体質量(g)500
定格消費電力(W)5.5
全光束(Lm)約125
色温度(K)3000/4500/5800
ランプ寿命設計寿命約30000時間
照度(Lux)約500(30cm)
定格入力10V 1A
細身で使いやすいデザイン。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150
本体質量(g)850
定格消費電力(W)5.5
全光束(Lm)約200
色温度(K)3000/4500/5800
ランプ寿命設計寿命約30000時間
照度(Lux)約1100(30cm)
定格入力10V 0.5A
細身で使いやすいデザイン。USB充電口があるので、携帯電話等の充電が出来て便利です。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
出力USB A-5V1A/USB-C-5V1A
本体寸法(mm)ヘッド:275、支柱:300、台座Φ:150
本体質量(g)950
定格消費電力(W)5.5
全光束(Lm)約200
色温度(K)3000/4500/5800
ランプ寿命設計寿命約30000時間
照度(Lux)約1000(30cm)
定格入力10V 1.5A
細身で使いやすいデザイン。内蔵電池で停電時も使用可能!。照明部分は取り外してバーライトとしても使える!。明るくしたい所に向きを調整できます。長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)。色味の調整ができます(3段階)。読書や勉強机に最適なスタンドライトです。LED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150
本体質量(g)950
定格消費電力(W)4
全光束(Lm)約280
色温度(K)3000/4500/5800
ランプ寿命設計寿命約30000時間
照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690
定格入力5V 1A
点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。