オフィス家具/照明/清掃用品 :「安定器 防水」の検索結果
ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。
質量(g)740
角度(°)感知:約120
センサー6種類
寸法(cm)約17.7×23.5×12.8
LED色白色、中性色、暖色
ソーラーパネル出力5V/5W
LED360LED
内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池
明るさ(Lm)最大2000
防水保護等級IP65
感知距離(m)リモコン:約0~6
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。