クリーンな熱風でダクト送風も可能!
用途土木建築現場のコンクリートの凍結防止、養生・仮設テント暖房・食品等各種製品の乾燥・建築現場の乾燥・ビニールハウスの加温
仕様周波数切替必要
質量(kg)55
定格電圧(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)712×605×1002
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)4.5(3Pコード)
燃料消費量(L/h)4.23
ダクト径(Φmm)420以上
暖房の目安(コンクリート)温暖地/61坪(201m2)、寒冷地/52坪(172m2)
暖房の目安(木造)温暖地/44坪(145m2)、寒冷地/38坪(127m2)
運転音(dB)(50Hz/60Hz)72/74
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)38/44
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)415/490、(燃焼時)400/470
熱出力(kW[kcal/h])33.3[28600]
ハイパワーでハンディタイプの決定版!
用途建築現場内装、塗料作業の乾燥・自動車整備工場・板金工場
油タンク容量(L)13
仕様周波数切替必要
質量(kg)(油タンク空時)14.5
定格電圧(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)496×244×643
安全装置耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)
使用燃料灯油(JIS1号灯油)
燃焼方式高圧噴霧式
電源コード(m)2.5
燃料消費量(L/h)1.73
ダクト径(Φmm)204以上
暖房の目安(コンクリート)温暖地/31坪(104m2)、寒冷地/27坪(88m2)
暖房の目安(木造)温暖地/23坪(75m2)、寒冷地/20坪(65m2)
運転音(dB)(50Hz/60Hz)70/70
角度可変(ルーバー角)上下各20°
熱風吹出し量(m3/min)(50/60Hz)9/10
定格消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)130/140、(燃焼時)110/120
燃焼持続時間(h)8
熱出力(kW[kcal/h])17[14500]
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。